「重ボーメ度計」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様IP65
仕様測定必要量:約2滴
セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)420
電源9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67
温度補償自動(10~40℃)
光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF約3分間の未使用後
校正水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード