「電極内部液」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(13mL)
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
使用推奨期限開封後3ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
土壌をほぐすためのオーガー(棒)が付属。(土を湿らせるための土壌調整液や精製水、蒸留水は別途ご用意ください)。電極内部液は補充可能。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ。読み取り値を固定できるホールドボタン。自動温度補償付き。単四アルカリ電池3本で約1400時間の使用が可能。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。持ち運びに便利なケース付き
付属品PH電極:HI 12923(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付)、本体、pH電極(HI 12923)、pH7.01&pH4.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、オーガー、100mLビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他
測定範囲pH-mV:±825mV
質量(g)196
電源単四アルカリ電池X3(約1400時間の継続使用が可能)
精度(pH-mV):±1mV
測定範囲(pH)0.00~12.00(付属電極HI 12923を使用時)、本体表示は-2.00~16.00
温度測定範囲(℃)-5~70(付属電極HI 12923を使用時)、本体表示は-5.0~105.0
精度(pH)±0.02
温度補償自動(-5.0~105.0℃)
温度精度±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)
校正自動で1点または2点校正
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択
検出単位pH :0.01pH、0.1pH、pH-mV:1mV、温度:0.1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
1台
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。 従来機種のHI 99164の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2133という特殊なpH電極を採用。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。
円錐状の先端部(ガラス製)はヨーグルトなどの半固形食品に対応。
推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。
用途ヨーグルト専用のプロフェッショナルタイプ
測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000
検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV
寸法(mm)185×93×35.2
質量(g)400
電源(V)1.5
精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2
付属電極pH:FC 2133(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付き)
温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)
連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)
温度精度±0.4℃
電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能
温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)
校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)
使用電池単三アルカリ電池×4
相対湿度1
データ容量200データまで(pH、mV各100データ)
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
HI 98163は肉のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。
従来機種のHI 99163Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2323という特殊なpH電極を採用。
食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。
電極先端部にステンレス刃を装着し、肉に突き刺し可能。
推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。肉の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途肉専用のプロフェッショナルタイプ
測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000
検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV
寸法(mm)185×93×35.2
質量(g)400
電源(V)1.5
精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2
付属電極pH:FC 2323(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル、ステンレス刃付き)
温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)
連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)
温度精度±0.4℃
電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能
温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)
校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)
使用電池単三アルカリ電池×4
相対湿度1
データ容量200データまで(pH、mV各100データ)
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
HI 98161は乳製品や半固形食品の測定に特化した防水型のpH/℃計です。
本器はスタンダードタイプのHI 99161Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。本器はFC 2023という特殊なpH電極を採用。
食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用。
円錐状の先端部(ガラス製)は半固形食品やパン生地にも突き刺し可能という特長があります。
乳製品や半固形食品の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途乳製品・半固形食品、麺類、パン生地、ご飯、味噌、醤油、調味料、缶詰製品、ケチャップ、ジャム、ゼリーなど
測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000
検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV
寸法(mm)185×93×35.2
質量(g)400
電源(V)1.5
精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2
付属電極pH:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き)
温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)
連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)
温度精度±0.4℃
電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能
温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)
校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)
使用電池単三アルカリ電池×4
相対湿度1
データ容量200データまで(pH、mV各100データ)
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
HI 98165はチーズのpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99165の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2423という特殊なpH電極を採用。
AISI 316(ステンレス)製ボディは衛生的で丈夫。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。
円錐状の先端部(ガラス製)はチーズなどの半固形食品に対応。
推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。チーズの品質管理において信頼性の高い1台です。
用途チーズ専用のプロフェッショナルタイプ
測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000
検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV
寸法(mm)185×93×35.2
質量(g)400
電源(V)1.5
精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2
付属電極pH:FC 2423(温度センサー内蔵AISI 316(ステンレス)ボディ、1mケーブル付き)
温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)
連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)
温度精度±0.4℃
電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能
温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)
校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)
使用電池単三アルカリ電池×4
相対湿度1
データ容量200データまで(pH、mV各100データ)
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
本器はワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定に適しています。電極はポリエチレン製の可動式スリーブにより液絡部の異物による目詰まりを防ぎ、一般のpH計よりもはるかに長い寿命を可能にしました。電極内部液の補充も可能です。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
電極には異物に強い可動式スリーブを使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 3.00, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途ワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定
測定範囲(pH)0.0~14.0
検出単位0.1pH
付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&3.00標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、ピペット、日本語取扱説明書他
質量(g)46
電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)157×51×21
精度(pH)±0.2(25℃)
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH3.00)
使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)
オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし
電極PTFE製可動式スリーブガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm (mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能
塩化物、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定が可能
サンプル条件を入力することでDOの測定値から水質、環境調査の指標とされるBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)の自動計算が可能(BODの測定方法はJIS K 0102による)
電極を接続すると自動で電極の調整(分極)を開始
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
電極内部液、メンブランキャップなど測定に必要なものはすべて標準付属
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
乳製品や半固形食品のpHを測定できます。
電極は洗浄しやすい形状(PVDF製)です。
内部液には有害な塩化銀を使用していないので、電極による汚染を防ぎます。
仕様校正証明書付
付属品pH電極(FC 2023)、pH7.01・pH4.01標準液×各1回分、電極洗浄液×2回分、100mLビーカー、キャリングケース
電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
精度pH/±0.02pH・±0.1pH、温度/±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)
測定範囲(pH)-2.00~16.00
温度測定範囲(℃)-5.0~105.0
校正自動で1点または2点校正
アズワン品番2-8607-21-20
校正証明書一般校正
1個
¥129,800
税込¥142,780
16日以内出荷
土壌の測定に適したpH電極を採用。円錐状の電極先端部とオープンジャンクションの構造により土壌への突き刺しやすさはもちろん、付着物による詰まりを最小限に抑え洗浄のしやすさも実現。
取り外し可能なPVDF(ポリフッ化ビニリデン)製の電極スリーブ。電極の洗浄を行いやすく必要であれば内部液の補充も行えます。
初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。
ボタン1つの簡単操作
見やすく、大きく画面表示
ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。
校正を行った標準液を画面表示
用途ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、造園など
質量(g)44
電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)151×51×21
測定範囲(pH)0.0~14.0
精度(pH)±0.2(25℃)
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)
使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度95%以下)
オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし
検出単位0.1pH
電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 98162は牛乳のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99162の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 1013という特殊なpH電極を採用。
食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
内部液の交換が可能。
電極先端部(ガラス製)は0~80℃までの高温に対応という特長があります。牛乳の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途牛乳専用のプロフェッショナルタイプ
測定範囲pH:0~13(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000
検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV
寸法(mm)185×93×35.2
質量(g)400
電源(V)1.5
精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2
付属電極pH:FC 1013(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き)
温度測定範囲(℃)推奨:0~80(本体表示/-20.0~120.0)
連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)
温度精度±0.4℃
電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能
温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)
校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)
使用電池単三アルカリ電池×4
相対湿度1
データ容量200データまで(pH、mV各100データ)
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
本器は食肉の処理工程でのpH測定に適しており、また電極は食肉の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用。また電極ボディ部は分解しての洗浄、内部液の補充が可能です。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
食肉の測定に適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途食肉の処理工程でのpH測定
測定範囲(pH)0.0~14.0
検出単位0.01pH
付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、日本語取扱説明書他
質量(g)43
電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×51×21
精度(pH)±0.2(25℃)
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)
使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)
オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし
電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ケーブル長(m)1
ケーブル長(m)1
本体とpH/ORP測定モジュールで構成された大型タッチスクリーンディスプレイを持つ卓上型測定器です。
大学の研究・実験、製造や開発、品質管理など精度や信頼性の高さを求める方に適しています。
データ保存や外部接続機能も充実しています。
仕様●仕様:本体●測定範囲:-2.0~20.0 pH、-2.00~20.00 pH、-2.000~20.000 pH、±2000.0mV(ORP)●分解能:0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH、1 mV、0.1 mV(ORP)●測定精度:±0.1pH、±0.01pH、±0.002pH(±最後の一桁)、±0.2 mV(±最後の一桁)(ORP)●pH校正:5点校正まで可能●メモリ:1ファイルあたり最大50,000件/ユーザーあたり1,000,000件以上のデータポイントを保存●電源:12 VDCアダプター●サイズ:長さ205×幅160×高さ77mm●付属品:本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662TW)、電極ホルダー、初回分標準液(pH4.01 2袋、7.01 4袋、10.01 2袋)、電極洗浄液2袋、電極内部液(30ml)、電極ホルダー、電極内部液補充用ピペット、電源アダプター、USB-C-USB-Aケーブル、英文品質証明書、日本語取扱説明書
アズワン品番68-1890-76
1式
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
チョコレートや半固形食品の測定に適した円錐状のpH電極を採用。
液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。
食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
(電極先端部はガラス製)
初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。
校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。
ボタン1つの簡単操作
見やすく、大きく画面表示
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。
(電池残量が少なくなると画面でお知らせ)
校正を行った標準液を画面表示
セット内容本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、電極内部液(ゲル状/13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他
質量(g)45
電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)
測定範囲(pH)0.00~12.00
精度(pH)0.05
温度補償0~50℃(温度表示機能はありません)
pH電極:PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)
電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)
相対湿度95%以下
使用環境温度(℃)外部:0~50(防水機能はありません)
検出単位0.01pH
サイズ(mm)148×51×21
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度のピストン式ドージングシステム。
pH/mV の測定も可能。、スターラーの回転速度を自動調整。
データメモリー機能。、GLP 機能によりポンプ校正の確認が可能。、リアルタイムでデータのグラフ表示が可能。
用途ワイン、果汁分析用
付属品PH電極(HI1131B)、温度センサー(HI7662-T)、チューブセット、テスト用試薬/標準液セット、過酸化水素溶液、電極内部液、電極洗浄液、100mlビーカー2個、シリンジ、ピペット、撹拌子、ACアダプター、日本語取扱説明書等
材質pH電極:HI 1131B(ガラスボディ)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス)
質量(kg)1.9
測定範囲滴定(LR):2.14~28.57meq/L;0.21~2.85meq%;30.0~400.0mg/L(N換算)、滴定(HR):21.7~71.4meq/L;2.14~7.14meq%;300~1000mg/L(N換算)、pH:-2.0~16.0;-2.00~16.00pH pH-mV:-2000.0~2000.0mV、温度:-20.0~120.0℃
電源12VDCアダプター
精度滴定:±0.1mg/Lまたは測定値の3%のどちらか大きい方、pH:±0.01pH pH-mV:±1.0mV 温度:±0.4℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150
測定方法酸塩基滴定
温度補償PH:自動または手動
データ出力USBによるデータ出力が可能
校正PH:自動で3点まで可能(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より選択)
データメモリ400データまで(滴定:200データ、PH/MV:200データ)
使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと)
検出単位滴定(LR):0.01meq/L;0.01meq%;30.0~0.1mg/L、滴定(HR):0.1meq/L;0.01meq%;1mg/L、pH:0.1pH;0.01pH pH-mV:0.1mV、温度:0.1℃
撹拌能力600rpm
送液量(mL/min)10
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプル量(mL)LR:10; HR:5
1個
¥289,800
税込¥318,780
16日以内出荷
総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス
横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計
測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属
高精度のピストン式ドージングシステム
ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。
測定データのグラフ表示も可能
本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能
pH(pH-mV)測定も可能
スターラーの回転速度を自動調整
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他
質量(kg)1.9
測定範囲【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)
電源12VDCアダプター
精度【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH、±1.0mV【温度】±0.4℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200
測定方法酸塩基滴定
速度撹拌スピード:600rpm
校正【pH】自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.30、10.01より)
測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)
サンプル量低濃度、高濃度ともに50ml
電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送USBメモリーに転送可能
ポンプスピード(min-1)10mL /分
データ保持400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わずORPを測定可能なほとんどのpH計で利用可能です。
測定範囲0~±2000mV
電極(比較電極部液絡部、電極液絡部種類)シングル、(電極液絡部流出量)15~20μL/H
材質(電極)(液絡部)セラミック
コネクタBNC
ケーブル種類同軸
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード