商品豆知識
試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。
pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル!
シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。
HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。
電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
測定範囲(pH)0~14
検出単位0.01pH
質量(g)50
電源CR2032ボタン電池×1
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21
精度(pH)±0.2
連続使用時間(時間)約1000
機能自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)40×160×17
測定範囲0.0~14.0ph/0.0~50.0℃
質量(g)75
使用温度範囲(℃)0~50
電源CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)
分解能0.1pH
精度(pH)±0.1
精度(℃)±0.5
温度補償自動
分解能(℃)0.1
校正自動2点校正
アズワン品番1-5328-11-20
校正証明書一般校正
1個
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
直径(Φmm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
細径電極で、試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に適しています。
付属品pH標準液(7.01・4.01)×各2回分、電極洗浄液×2回分、キャリングケース
寸法(mm)本体/50×174×21、電極/Φ8×104
使用温度範囲(℃)0~50
電源CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)
本体質量(g)50
精度±0.2pH
測定範囲(pH)0.00~14.00
校正自動2点校正
アズワン品番1-5329-21-20
分解能(pH)0.01
校正証明書一般校正
1個
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
アズワン品番1-3042-11
仕様交換電極
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
仕様測定範囲(℃):0.0~50.0●分解能:温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH、温度/±0.5℃●校正:自動2点校正●温度補償:自動●使用温度範囲:0~50℃●電源:CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:40×160×17mm●重量:75g●★※温度の校正作業は含みません
測定範囲(pH)0~14
分解能0.1
アズワン品番1-5328-11-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥32,980
税込¥36,278
14日以内出荷
細径電極で、試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に適しています。
仕様精度:±0.2pH●使用温度範囲:0~50℃●校正:自動2点校正●電源:CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/50×174×21mm、電極/Φ8×104mm●本体重量:50g●付属品:pH標準液(7.01・4.01)×各2回分、電極洗浄液×2回分、キャリングケース
測定範囲(pH)0~14
分解能0.01
アズワン品番1-5329-21-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = HI 98311EC/TDS probe, batteries and electrode replacement tool. Hannah Instruments DiSt 5 ; 6 Waterproof Conductivity EC/TDS/Temp. Meters. Floating, waterproof, easy to use with replaceable electrodes, these meters are a must have piece of measurement equipment. The HI-98311 and HI-98312 combine a sleek pocket sized design with accuracy. Featuring a large LCD display enabling users to read pH and temperature simultaneously. Compensated temperature readings are made possible due to an exposed temperature probe, providing more accurate readings and fast response times. Should you drop the device not only is it designed to float, it is also water resistant guaranteeing longer life and the reassurance it is durable in extreme environments. Features and Benefits:. Auto calibration and temperature compensation Dual display Replaceable electrodes Safety Cap Easy to use. ; 513-4625 513-4625 is a meter probe for use with ( ; 434-2370 434-2370 ) HI-98311 and ( ; 434-2386 434-2386 ) HI-98312. Where is a pH Meter used . From laboratories and quality control to schools, pH meters have a wide range of application. They are often used in solutions to indicate alkalinity or acidity, some also measure electrical potential, these are called "potentiometric pH meters". Usually with a meter and a probe, some pH meters also measure temperature. Whatever type of measurement is needed RS offers a wide range of pH meters to meet your pH measurement needs.
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = HI 991300、HI 991301multi-parameter probe, batteries, instruction manual, hard carrying case. Waterproof Multi-Parameter, Single Probe Water Testers - HI 991300 ; HI 991301. These instruments measure pH, conductivity, TDS and temperature in one easy to use meter, utilising a single probe. HI 991300 - measures low range conductivity and TDS HI 991301 - measures higher ranges Both instruments provide full scale pH readings Automatic calibration and temperature compensation Selectable EC/TDS conversion factor Adjustable conductivity temperature coefficient Dual level LCD Battery level and stability indicator Simple calibration procedure Probe is housed in a rugged plastic sheath with reinforced 1m rubber cable and stainless steel DIN connector
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
タイプボトル入り
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様測定範囲 = 0 → 13 pH電極タイプ = pH素材 = ゲルプローブタイプ = PP機能 = pHHanna Instruments pH メータ及び交換用プローブ. 丈夫でコンパクトな pH 計が必要な学生や研究者に適した Hannah Instruments は、 HI-98103 ; (214-855) を提供します。 (214-855) を提供します。 クリアな LCD ディスプレイ、バッファ認識、安定性インジケータ、自動電源オフ、電池残量低下インジケータをすべてポケットサイズのデバイスに搭載しています。このテスターは、薄型の長リーチ pH 電極(付属)も備えており、本体からねじを外すだけで簡単に交換できます。交換用電極については、 Hannah Instruments - HI-1270 ; ( 214-849 ( 214-849 )を参照してください。 1 つ又は 2 つの自動較正により較正が簡単になり、較正バッファが自動的に認識され、バッファ値がディスプレイに表示されます。. 特長と利点:. 0.1 pH 分解能 電極をすばやく簡単に交換できます 測定値は 0 ~ 14 pH の高速かつ正確 チューブサイズの電極をテストします バッテリ寿命: 1000 時間. pH 計はどこで使用されますか . pH 計は、ラボや品質管理から学校まで、さまざまな用途に適しています。一般に、アルカリ度や酸性度を示す溶液で使用され、一部の溶液は電位差 pH 計と呼ばれます。通常、 1 メートルと 1 つのプローブを備えた pH 計も温度を測定します。どのような測定が必要であっても、 RS は pH 測定ニーズを満たす幅広い pH
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
仕様ケーブル長 = 1mコネクタ タイプ = フォノプラグシール構造のpH / mVメータHI 9025C. ハイエンド計装、1 mの深さまで浸漬可能(IP 67) ABSケース、すべり止めと浮遊性 大型のLCDディスプレイは、pH値と温度を同時に表示します。 グラフィック記号により、シングルポイント又はダブルポイントの較正が簡素化されます。 較正又は電極プラグが不適な場合は、エラー記号が表示されます。 高レベルの測定精度が保証されます。 酸化還元電位を測定するためのメモリ機能とmV機能を装備しています。 この用途では、酸化還元電極を別途に注文する必要があります。 0 → +100 ℃の間で温度を自動補正 非アクティブ状態が10分間継続すると、自動的に電源がオフになります。 ケース内には、調整用スクリュードライバ及び標準のpH 4とpH 7の溶液が付属しています。 カタログに記載されていない単四アルカリ電池(品番: < 591-657') 591-657 も別売りです。
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード