pH標準液 (テクニカルタイプ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥8,898税込¥9,788
1箱(20mL×25袋)
当日出荷から7日以内出荷
1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています
タイプ証明書付、一回使いきり精度(pH)±0.01pH@25℃RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液(テクニカルタイプ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)当日出荷から12日以内出荷
仕様証明書付、ボトル入り精度±0.01ph(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(塩化物)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)16日以内出荷
塩化物(CL-)用ISE電極
用途乳化した食品、飲料水、植物、土壌に含まれる遊離の塩化物イオン、および滴定用測定範囲M:1~5×10-5、mg/L:1.8~35000ケーブル長(m)1測定範囲(pH)2~11測定物質塩化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(シアン化物)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)16日以内出荷
シアン(CN-)用ISE電極
用途メッキ槽、廃水および植物、土壌に含まれる遊離のシアン化物イオン測定範囲M:10-2~1×10-6、mg/L:0.02~260ケーブル長(m)1測定範囲(pH)11以上測定物質シアン化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)23日以内出荷
用途メッキ槽、
廃水、植物、土壌に含まれる遊離のシアン化物
イオン測定範囲10-2~1×10-6(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)0.02~260ケーブル長(m)1pH測定有効範囲11pH以上測定物質CN-温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)23日以内出荷
用途ワイン、
ビール、水、廃水、土壌に含まれる
アンモニア、アンモニウム測定範囲1~1×10-6(M)材質(本体)デルリン測定範囲(mg/L)0.02~17000ケーブル長(m)1pH測定有効範囲11pH 以上測定物質NH4+, NH3温度測定範囲(℃)0~40電極形式ガス検知電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)23日以内出荷
用途乳化した食品、飲料水、植物、土壌に含まれる遊離の塩化物イオン測定範囲1~5×10-5(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)1.8~35000ケーブル長(m)1pH測定有効範囲2~11pH測定物質Cl-温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応