カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • オカムラ(岡村製作所)(30)
  • EVANS(15)
  • イスカル(13)
  • SMC(12)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
  • テンパール工業(9)
  • omron(オムロン)(6)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
  • エスコ(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • グリーンフィールドプロジェクト(3)
  • プロトティップ(3)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(3)
  • ハイペット(3)
  • ニッタ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec10-2」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GroLine ECドージングシステム インラインキット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)GroLine ECドージングシステム インラインキットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
水耕栽培向けECコントローラー水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはECと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のEC電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のpHコントローラー(HI 981412)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。仕様EC/TDS換算率:0.45~0.99、レベルセンサー入力(デジタル入力):外部スイッチを取り付け、スイッチがオープンで水位アラームが設定されている場合、ポンプを停止しアラームを作動させることが可能、ガルバニック絶縁付属品本体、EC電極(HI 30033)、1.41mS/cm標準液1本(120mL)、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他測定範囲EC/0.00~10.00 mS/cm、TDS/0~9900 ppm(EC/TDS換算率による)、温度/-5.0~60.0℃(付属電極HI 30033を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃質量(g)908電源100~240Vac、50/60Hz精度(25℃):EC/±0.10 mS/cm(0.00~5.00 mS/cm)、±0.20 mS/cm(5.00~10.00 mS/cm)、TDS/±2% F.S. ±50 ppm(0~2500 ppm)、±2% F.S. ±100 ppm(2500~5000 ppm)※EC/TDS換算率0.5の場合、温度/±0.5℃消費電力15VA制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。ヒステリシス幅は0.05~0.50 mS/cm(23~495 ppm)、比例制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。比例帯は0.05~1.00 mS/cm(23~990 ppm)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時)温度補償自動校正EC:ユーザー校正/自動で1点(1.41 mS/cmまたは5.00 mS/cm)、プロセス校正/1点校正(測定値の±0.50 mS/cmの範囲で調整可能)使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、EC/TDSのアラーム条件により作動検出単位0.01 mS/cm、1 ppm、0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応アラームEC:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動、オーバータイム保護(1~180分またはオフ)
GroLine インライン型 pH/EC/TDS/℃ モニター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)GroLine インライン型 pH/EC/TDS/℃ モニターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
農業・水耕栽培向けのGroLineシリーズでHI 981421はpH/EC/TDS/℃を常時測定しモニターできる製品です。インライン型で配管(塩ビ管など)に取り付けられるタイプで3mです。pH、EC(またはTDS)、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。ラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。自動で測定値を保存。15分ごとに過去30日間のデータを記録します。最大値、最小値、平均値をいつでも見ることができグラフ表示も可能。専用のpH/EC簡易標準液を使うことでpHとECを同時に校正できます。本体に保存されたデータは、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPCへ転送できます。PCではCSV形式で表示され管理も便利です。
仕様【EC/TDS換算率】0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、【GLP】pH/ECの過去5回の校正情報を表示測定範囲pH:0.00~14.00pH、0.0~14.0pH、EC:0.00~10.00mS/cm、TDS:0~5000ppm(TDS換算率0.5)、0~7000ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃質量(g)265(配管との接続部は3/4インチNPT)電源12VDCアダプター(通常の国内のコンセントで使用可)ケーブル長(m)3精度pH:±0.05pH、±0.1pH、EC:±0.1mS/cm(0.00~5.00mS/cm)、±0.2mS/cm(5.00~10.00mS/cm)、TDS:±2%F.S.温度:±0.5℃直径×長さL(Φmm×mm)32×190(電極)温度補償自動(0.0~60.0℃)保護等級IP68、【本体】IP65校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)※pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86、EC:自動で1点校正(1.41mS/cmまたは5.00mS/cm)※pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm、TDS:EC校正による使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度95%以下)温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)検出単位pH:0.01pH、0.1pH、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃材質(ボディ)PVC電極HI 1285-9(pH/EC/TDS/℃)アズワン品番65-1920-45データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続 ※本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)なのでご注意くださいデータ記録件数15分ごとに過去30日間のデータを自動保存アラーム設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)