Checker HC (海水用マグネシウム)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)当日出荷
海水中のマグネシウムを測定します。ボタン1つの簡単操作でマグネシウムの濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (610nm)付属品本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、5mLシリンジ(黒色チップ付)1本、5mLシリンジ(青色チップ付)1本、単四アルカリ電池1本、ケース、試薬25回分、日本語取扱説明書他質量(g)64電源単四アルカリ電池 1本精度±2.0ppm ±測定値の5% @25℃測定原理EDTA比色法使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後測定範囲(ppm)1000~1800RoHS指令(10物質対応)対応分解能(ppm)5
吸光光度計(イオン計) チェッカーHCHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)翌々日出荷から92日以内出荷
チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。
「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
質量(g)64電源単四アルカリ電池 1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル多項目 吸光光度計 全硬度 ULR HIシリーズHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)3日以内出荷
仕様【受光部】シリコンフォトセル質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED波長(nm)525使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後液晶モニター128×64ピクセル バックライト付データ記録件数自動で50データまで
ポータブル吸光光度計 (マグネシウム硬度)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)8日以内出荷から16日以内出荷
HI 97719は、マグネシウム硬度(0.00 ~ 2.00 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)測定範囲(mg/L)0.00 ~ 2.00測定項目CaCO3換算寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度±0.11 mg/L ±測定値の5%(25℃)試薬HI 719-25 (25回分)、HI 93719-01 (100回分)、HI 93719-03 (300回分)測定方法EDTA比色法光源LED(525 nm)液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水性本体ケース:IP67分解能(mg/L)0.01相対湿度(%RH)100以下