カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(31)
絞り込み
ブランド
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
  • モノタロウ(8)
  • Wera(78)
  • YAMAHA(ヤマハ)(72)
  • CKD(62)
  • Merck(メルクミリポア)(44)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(27)
  • RS PRO(23)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
  • BOSCH(ボッシュ)(12)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(12)
  • GB[制御機器](11)
  • NACHI(不二越)(10)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(9)
  • TRUSCO(7)
  • Pellucid(旧MIRAREED)(7)
  • エスコ(6)
  • 東亜DKK(6)
  • 日新工業所(6)
  • HORIBA(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-25」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH/℃テスター(pHep) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH/℃テスター(pHep)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。 pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.1pH、0.1℃分解能0.1pH付属品CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他寸法(mm)160×40×17質量(g)75使用温度範囲(℃)0~50精度(pH)±0.1pH(25℃)精度(℃)±0.5(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)電池CR2032リチウムイオン電池×1個電池寿命1000時間RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液 (テクニカルタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液 (テクニカルタイプ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
6,798税込7,478特価
1箱(20mL×25袋)
当日出荷から7日以内出荷
1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています
タイプ証明書付、一回使いきり精度(pH)±0.01pH@25℃RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液(テクニカルタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液(テクニカルタイプ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,898税込6,488
1本(500mL)
当日出荷から12日以内出荷
仕様証明書付、ボトル入り精度±0.01ph(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応
日常防水pH計 pHep4 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水pH計 pHep4HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
22,980税込25,278
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 校正は自動で1点または2点。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0.0~14.0(検出単位:0.1pH)【※本体表示は-2.0~16.0】仕様使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後セット内容電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他質量(g)100電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能)温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】精度(pH)±0.1(@25℃)温度補償自動温度精度±0.5℃(@25℃)校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)サイズ(mm)163×40×26RoHS指令(10物質対応)対応
土壌ダイレクトpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)土壌ダイレクトpHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
土壌の測定に適したpH電極を採用。円錐状の電極先端部とオープンジャンクションの構造により土壌への突き刺しやすさはもちろん、付着物による詰まりを最小限に抑え洗浄のしやすさも実現。 取り外し可能なPVDF(ポリフッ化ビニリデン)製の電極スリーブ。電極の洗浄を行いやすく必要であれば内部液の補充も行えます。 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 校正を行った標準液を画面表示
用途ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、造園など質量(g)44電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)151×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.1pH電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
日常防水pH計 pHep5 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水pH計 pHep5HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 校正は自動で3点校正まで。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】仕様使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後セット内容電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他質量(g)100電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能)温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】精度(pH)±0.05(@25℃)温度補償自動温度精度±0.5℃(@25℃)校正自動で3点校正まで(1.pH7.01、4.01、pH10.01にて、2.pH6.86、pH4.01、pH9.18にて)サイズ(mm)163×40×26RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液 (スタンダードタイプ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
6,198税込6,818特価
1箱(20mL×25袋)
当日出荷から12日以内出荷
1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています
タイプ証明書付、一回使いきり精度(pH)±0.01pH@25℃RoHS指令(10物質対応)対応
GroLine pHドージングシステム インラインキット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)GroLine pHドージングシステム インラインキットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
119,800税込131,780
1台
欠品中
水耕栽培向けpHコントローラー水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはpHと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のpH電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のECコントローラー(HI 981413)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。付属品pH電極(HI 10063)、pH4.01&7.01標準液3回分、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他測定範囲pH/0.00~12.00 pH(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は0.00~14.00 pH 温度/-5.0~70.0℃(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃質量(g)908電源100~240Vac、50/60Hz精度(25℃):±0.10 pH、±0.5℃消費電力15VA制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(ヒステリシス幅は0.10~1.00pH)、比例制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(比例帯は0.10~2.00pH)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時)温度補償自動校正pH:ユーザー校正自動で1点または2点(pH7.01、4.01、10.01より選択)/プロセス校正1点校正(測定値の±0.50pHの範囲で調整可能)使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、pHのアラーム条件により作動検出単位0.01 pH、0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応アラームpH:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動デジタル入力外部スイッチを取り付けることで外部の状況により制御をすることが可能、ガルバニック絶縁
edge タブレット型pH/ORP計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge タブレット型pH/ORP計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
94,980税込104,478
1セット
当日出荷から7日以内出荷
pH測定に特化した専用器 電極を替えることでORPの測定も可能 食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー 薄くて軽いコンパクトなタブレット型 多用途で実用性に優れた形状 0.001の分解能を持つ、研究用卓上型のスペック 自動で5点校正まで可能 最大1000データまで保存可能 USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型pH/ORP計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。 pH専用器ではpH、ORP、温度の測定が行えます。(ORP電極は別売り) edgeは専用のデジタル電極を採用しており、全ての電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。 edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。 また、ハンナ独自のCAL CHECK機能により、電極がきれいな状態でない場合、 標準液が汚れなどの理由で正しく校正できない場合には、その状況を画面上でお知らせします。セット内容本体、pH電極(HI11310)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(pH4.01、pH7.01、pH10.01各2袋)、電極洗浄液2袋、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙寸法(mm)202×140×12.7測定範囲(pH)基本モード:-2.00~16.00pH、標準モード:-2.00~16.00pH;-2.000~16.000pH±1000.0mV(pH)(ORP)±2000.0mV、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F質量(g)250電源5VDCアダプター(付属)精度(pH)±0.01pH;±0.002pH;0.1mV(@25℃)(ORP)±0.2mV(±999.9mV);±1mV(±2000.0mV)(温度)±0.5℃;±0.9°F分解能(pH)0.01pH;0.001pH;0.1mV、(ORP)0.1mV、(温度)0.1℃;0.1°F温度補償自動(-20.0~120.0℃)校正(pH)基本モード:3点校正まで可能標準モード:5点校正まで可能(ORP)1点校正使用液(校正用標準液)基本モード:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH標準モード:1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pHおよび2種類のカスタム標準液データメモリ1000データまで。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)電極(診断)電極の状態、応答時間、標準液の状態RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
ポータブル吸光光度計 (全硬度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (全硬度)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
88,980税込97,878
1個
当日出荷から16日以内出荷
HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです) HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル残留塩素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル残留塩素計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
66,980税込73,678
1個ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5光源LED(525 nm)液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)100以下
チーズpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チーズpHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
26,980税込29,678
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
本器はチーズの製造工程でのpH測定に適しており、また電極はチーズの測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用しており、半固形の乳製品の測定にも効果的です。自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 乳製品の測定にも適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途チーズの製造工程でのpH測定測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.1pH付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)40電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)129×50×21精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型 吸光光度計(多目的用途) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 吸光光度計(多目的用途)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
269,800税込296,780
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。新機能の吸光度モードを搭載。 お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。本体の精度や信頼性の高さを確認でき安心です。 1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、溶存酸素測定用60mL試薬ビン、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書質量(kg)1測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)分解能(pH)0.01pH(±0.1mV)波長(nm)(吸光度)420、466、525、575、610動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
卓上型 COD&吸光光度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 COD&吸光光度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
379,800税込417,780
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。CODの測定には二クロム酸カリウム試薬を使用。 お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書質量(kg)1測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)分解能(pH)0.01pH(±0.1mV)波長(nm)(吸光度)420、466、525、575、610動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
ビールpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ビールpHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
本器はビールの醸造工程におけるマッシュ、冷却された麦芽、80℃までのビールサンプルなどのpH測定に適しており、またチタンボディおよびフラットチップにより、電極は異物や感知部への堆積物に対して保護され耐久性を備えており、クロス製液絡部により詰まりからの活性化も可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 チタンボディ、フラットチップの電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途ビールの醸造工程におけるマッシュ、冷却された麦芽、80℃までのビールサンプルなどのpH測定測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.1pH付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)38電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)165×51×21精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし電極チタンボディ、フラットチップガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型 COD & 吸光光度計+試験管ヒーターセット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 COD & 吸光光度計+試験管ヒーターセットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
639,800税込703,780
1セット(1セット)
3日以内出荷
HI 83399NSETはHI 83399+HI 839800N(試験管ヒーター)のセット品です。CODや全窒素、全リンの測定は加熱が必要なため試験管ヒーターを使用します。試験管ヒーターをお持ちでない方はセット品(セット価格)でご購入いただくとお得です。CODの測定に関して、二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。
仕様データ保存:1000データ(手動保存のみ)、【吸光度】測定範囲(分解能)/0.000~4.000Abs(0.001Abs)、精度/±0.003Abs(1.000Absにおいて)、【試験管ヒーター】設定温度/30℃~170℃、温度安定性/±0.5℃、容量/バイアル25本(直径16mm×長さ100mm)、使用環境/5~50℃セット内容本体(HI 83399)、測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書、試験管ヒーター(HI 839800N)質量(kg)1、4.8測定項目測定範囲/-2.00~16.00pH(±1000.0mV)、分解能/0.01pH(±0.1mV)、精度@25℃/±0.01pH(±0.2mV) ※デジタルpH電極を使用した時のものです。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(HI 83399)177×206×97温度(℃)測定範囲(分解能)/-20.0~120.(0.1、精度@25/±0.5 ※デジタルpH電極を使用した時のものです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HI 839800N)190×300×95使用環境0~50℃ 相対湿度95%(結露のないこと)データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
寿司pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)寿司pHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
27,980税込30,778
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
欧米を含む多くの地域では、バクテリアの増殖を抑制し安全性を保つため寿司米のpH値を4.6未満の酸性に維持するよう規制しています。本器はHACCPの一環として寿司米(酢飯)のpHを簡単に測定でき、また電極は詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 測定はフラット状の電極を酢飯に垂直に当てるだけ。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途寿司米(酢飯)のpH測定測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.1pH付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)52電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×51×21精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし電極フラット状ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液 (スタンダードタイプ) セット品 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液 (スタンダードタイプ) セット品HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。 袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています。
pH値(+25℃)pH 7.01&pH 10.01仕様英文証明書付、袋入りセット内容pH7.01×5袋、pH10.01×5袋タイプ一回使いきり精度(pH)±0.01pH@25℃RoHS指令(10物質対応)対応
ワイン用総酸度測定器 ミニ・タイトレーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワイン用総酸度測定器 ミニ・タイトレーターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷
ワインの総酸度測定に特化し抜群のコストパフォーマンス 横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計 測定値は酒石酸としてg/Lの単位で表示 測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属 高精度のピストン式ドージングシステム ポンプ校正で精度の高さを維持。 GLP機能により校正日の確認も行えます。 測定データのグラフ表示も可能 本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能 pH(pH-mV)測定も可能 スターラーの回転速度を自動調整
質量(kg)1.9測定範囲【総酸度(酒石酸として)】酒石酸(LR:低濃度) 0.1~5.0g/L(ppt) 検出単位:0.1、酒石酸(HR:高濃度) 4.1~25.0g/L(ppt) 検出単位:0.1【pH】pH:0.00~12.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)電源12VDCアダプター精度【総酸度(酒石酸として)】±0.1g/Lもしくは測定値の±3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH pH-mV:±1.0mV【温度】±0.4℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150測定方法【総酸度(酒石酸として)】酸塩基滴定温度補償【pH】手動もしくは自動速度【総酸度(酒石酸として)】撹拌速度 600rpmデータ出力USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能校正【pH】 自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より)測定原理【総酸度(酒石酸として)】7.00もしくは8.20pHでの終点滴定使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと)サンプル量【総酸度(酒石酸として)】LR:10mL、HR:2mL電極pHガラス電極:HI 1048B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応ポンプスピード(min-1)【総酸度(酒石酸として)】10mL/minロギング400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)
ミルクpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ミルクpHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
27,980税込30,778
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
本器は牛乳の製造工程でのpH測定に適しており、また電極は牛乳の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極先端部は円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用しており、ヨーグルトなど半固形の乳製品の測定にも効果的です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 乳製品の測定にも適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途牛乳の製造工程でのpH測定測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.1pH付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)50電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)159×51×21精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし電極ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ワインpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワインpHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
28,980税込31,878
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
本器はワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定に適しています。電極はポリエチレン製の可動式スリーブにより液絡部の異物による目詰まりを防ぎ、一般のpH計よりもはるかに長い寿命を可能にしました。電極内部液の補充も可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 電極には異物に強い可動式スリーブを使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 3.00, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途ワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.1pH付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&3.00標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、ピペット、日本語取扱説明書他質量(g)46電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)157×51×21精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH3.00)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし電極PTFE製可動式スリーブガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ORPテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ORPテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
画面にはpH(またはORP)と温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 pH校正は自動で1点または2点(HI 98121Nのみ)。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
質量(g)100電源LR-44型ボタン電池×4個(約250時間の継続使用が可能)精度OPR:±2mV温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】温度精度±0.5℃(@25℃)RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型 吸光光度計(農業・水耕栽培用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 吸光光度計(農業・水耕栽培用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
249,800税込274,780
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
肥料養液向けの分析項目を測定。アンモニア態窒素、カリウム、カルシウム、硝酸態窒素、マグネシウム、硫酸塩、リン酸塩、pH(デジタル電極にて) 先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、活性炭50回分、脱塩用ボトル10L分、蓋付プラスチックビーカー、ピペット、シリンジ、メスシリンダー、スプーン、ろ斗、ろ紙、セル面清浄用布、USBケーブル、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書質量(kg)1測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)分解能(pH)0.01pH(±0.1mV)波長(nm)(吸光度)420、466、525動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
pHテスター Checker【標準液・保存液・洗浄液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHテスター Checker【標準液・保存液・洗浄液付属セット】HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
21,980税込24,178
1セット
7日以内出荷
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適(黒い電極部の長さは104mm、径は先端部が8mm、根本は16mm) 電極交換はとても簡単 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 校正を行った標準液を画面表示
用途小学校、中学校の理科の実験、試験管など細い容器での測定をされる方、水槽のpHチェック(アクアリウム)セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、キャリングケース、 日本語取扱説明書他質量(g)50電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.2電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません検出単位0.1pH電極HI 1271(長さ104mm、先端部の径8mm、根本の径16mm)、材質:ポリプロピレン
pHテスター(チェッカープラス)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHテスター(チェッカープラス)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
25,980税込28,578
1セット
7日以内出荷
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適(黒い電極部の長さは104mm、径は先端部が8mm、根本は16mm) 電極交換はとても簡単 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 校正を行った標準液を画面表示
用途小学校、中学校の理科の実験、試験管など細い容器での測定をされる方、水槽のpHチェック(アクアリウム)セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、キャリングケース、 日本語取扱説明書他質量(g)50電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.2電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません検出単位0.01pH電極HI 1271(長さ104mm、先端部の径8mm、根本の径16mm)、材質:ポリプロピレン
簡易型ph計 pHep +(ペッププラス)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)簡易型ph計 pHep +(ペッププラス)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
27,980税込30,778
1セット
7日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示 日常防水型 pH電極にはクロス製液絡部を採用、汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可) 初回分の標準液と電極洗浄液が付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)質量(g)65電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~50.0寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.10精度(℃)±0.5電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)自動(0~50)校正自動で3点校正まで(pH7.01、4.01、pH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)、日常防水型検出単位0.01pH、0.1℃
pH/℃テスター(pHep)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH/℃テスター(pHep)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
24,980税込27,478
1セット
7日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示 日常防水型 pH電極にはクロス製液絡部を採用、汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可) 初回分の標準液と電極洗浄液が付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容測定器本体(電極一体型)、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個質量(g)65電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~50.0寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.1精度(℃)±0.5電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)自動(0~50)校正自動で2点校正まで(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)、日常防水型検出単位0.1pH、0.1℃
食肉pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)食肉pHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
26,980税込29,678
1個ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
本器は食肉の処理工程でのpH測定に適しており、また電極は食肉の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用。また電極ボディ部は分解しての洗浄、内部液の補充が可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 食肉の測定に適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途食肉の処理工程でのpH測定測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.01pH付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、日本語取扱説明書他質量(g)43電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×51×21精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型 吸光光度計(排水用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 吸光光度計(排水用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
319,800税込351,780
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。新機能の吸光度モードを搭載。 お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。本体の精度や信頼性の高さを確認でき安心です。 1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書質量(kg)1測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)分解能(pH)0.01pH(±0.1mV)波長(nm)(吸光度)420、466、525、610動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
ポータブル項目別 吸光光度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル項目別 吸光光度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
79,980税込87,978
1個
16日以内出荷
HI 97725はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、シアヌル酸も測定できます。レジオネラ菌対策で用いられる殺菌剤の効果をチェックするのに最適な1台です。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他測定範囲遊離塩素 0.00 ~ 5.00 mg/L 、全塩素 0.00 ~ 5.00 mg/L 、pH 6.5 ~ 8.5 pH 、シアヌル酸 0 ~ 80 mg/L質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)測定項目遊離塩素(低濃度)/全塩素(低濃度)/pH/シアヌル酸寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度遊離塩素 ±0.03 mg/L ±測定値の3% 、全塩素 ±0.03 mg/L ±測定値の3% 、pH ±0.1 pH 、シアヌル酸 ±1 mg/L ±測定値の15% (25℃)試薬HI 93701-01遊離塩素用粉末試薬(100回分) 4,000円 HI 93701-03 遊離塩素用粉末試薬(300回分)、HI 93711-01 全塩素用粉末試薬(100回分)、HI 93711-03 全塩素用粉末試薬(300回分)、HI 93710-01 pH測定用試薬(100回分)、HI 93710-03 pH測定用試薬(300回分)、HI 93722-01 シアヌル酸測定用試薬(100回分)、HI 93722-03 シアヌル酸測定用試薬(300回分)測定方法残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、アヌル酸:比濁法光源LED(525 nm)液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで検出単位遊離塩素 0.01 mg/L 、全塩素 0.01 mg/L 、pH 0.1 pH 、シアヌル酸 1 mg/L電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水性本体ケース:IP67相対湿度(%RH)100以下
卓上型 吸光光度計(プール・温泉用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 吸光光度計(プール・温泉用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
219,800税込241,780
1台
23日以内出荷
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。 新機能の吸光度モードを搭載。 お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 単位はAbs。波長は525、575、610nmより選択。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。 本体の精度や信頼性の高さを確認でき安心です。 デジタルpH電極を接続し高精度のpH測定も可能。 1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
用途プールや温泉の分析セット内容本体、測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97温度【測定範囲(分解能)】-20.0~120.℃(0.1℃)、【精度@25℃】±0.5℃pH【測定範囲】-2.00~16.00pH(±1000.0mV)、【分解能】0.01pH(±0.1mV)、【精度@25℃】±0.01pH(±0.2mV)、【校正】自動2点(4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01pHより)、【温度補償】自動(-5.0~100.0℃)液晶サイズ128×64ピクセル バックライト付使用環境0~50℃ 相対湿度95%(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続吸光範囲(Abs)【測定範囲(分解能)】0.000~4.000Abs(0.001Abs)、【精度】±0.003Abs(1.000Absにおいて)、【発光源/受光部】LED/シリコンフォトセル、 【波長】525・575・610nm、【帯域通過フィルター】帯域幅:8nm・波長精度:±1.0nm、【メソッド数】12データ保持1000データ(手動保存のみ)