院内配管圧力0.4MPaより高い、1.5MPaでの常用使用が可能な高性能タイプ。耐久性・安全性ともに優れます。
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
吸引ポンプ内に入り込むミスト状の吸引物や水分をPTFE吸引フィルター(オプション)がシャットアウトします。
PTFE吸引フィルター(接続ホース付)
仕様●※PTFE吸引フィルターの寿命は使用頻度や使用環境によって大きく異なります。●※目詰まりしたフィルターを使用すると吸引回路が塞がれた状態となり、吸引能力が低下したり、吸引できなくなる恐れがあります。
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
旧型パワーキャリー用交換部品(CPS-2800/CD-2800)
仕様●色:黄色
アズワン品番67-2512-09
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
仕様●色:グレー●内径:6mm/外径:12mm●常用圧力:0.2MPa
アズワン品番67-2511-57
1巻
¥859
税込¥945
8日以内出荷
旧型パワーキャリー用交換部品(CPS-2800/CD-2800)
仕様●色:黄色
アズワン品番67-2512-11
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
旧型パワーキャリー用交換部品(CPS-2800/CD-2800)
仕様●色:青・白
アズワン品番67-2512-10
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
仕様吸引ホース口ノズル付(5個入)
アズワン品番7-1241-12
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
1巻
¥12,498
税込¥13,748
7日以内出荷
水を弾いて空気だけを通す「PTFEフィルター(交換目安3ヶ月)」付のため、吸引物や飛沫の本体側への吸い込みを防ぎます。吸引物が遠心力によって吸引瓶内側を「らせん状」に滑らかに落ちる飛沫抑制に配慮した「サイクロン式」吸引瓶です。従来品(KS-700)に比べ約27%の小型化、約35%の軽量化を実現しました。
電源ACアダプター・充電池/100V 50/60Hz、シガーライター/直流12V 1.1A(±10%)
吸引瓶容量(mL)700
消費電力31VA±10%(専用ACアダプター使用時)
流量(L/min)【排気】17(±20%)
質量(kg)約1.5
材質ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約241×129×195
充電時間(分)約90(約30分使用可能)
付属品吸引器本体、専用ACアダプター、吸引ホース、カテーテルコネクター、ホースクリップ、フィルターセット(交換用)
ポンプダイヤフラム式ポンプ
仕様【最大吸引力】-75kPa(±10%)
アズワン品番8-7909-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00023000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
移動時に使いやすい丸ハンドル付。
付属品パイピングホース(5m)
種別酸素用1個用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×458×1151
松吉医科器械コード24-2273-00
軽量で握りやすい丸ハンドルが付いた移動スタンド。酸素吸入と吸引用品をセットできます。
付属品スライドベース1コ用、パイピングホース(5m)
質量(kg)約3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×458×1151
松吉医科器械コード24-4151-00
移動時に使いやすい丸ハンドル付。
付属品パイピングホース(5m)
種別酸素用2個用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×458×1151
松吉医科器械コード24-2273-01
使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。
作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。
自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。
仕様噴霧粒子径/1~5μm
付属品少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本)
質量(kg)約2.5
容量最大100mL
電源AC100V 50/60Hz
消費電力51/45VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×170
噴霧能力(mL/min)約3.5
アズワン品番8-9844-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000002
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
平均粒子径が5.0μmですので吸入効率が高く、効果的な噴霧が可能です。
静音設計により耳に優しい静かな運転音です。
電源コードは巻き取り式ですので、持ち運びに便利です。
仕様噴霧能力0.3g/min
付属品ネブライザーキット、ネブライザーホース、マウスピース、マスク(小)、ネブライザー収納ケース
寸法(mm)224×212×198
質量(kg)約3.6
容量(mL)(薬液ボトル)8
電源AC100V 50/60Hz
消費電力60VA
吐出圧力(MPa)0.26
アズワン品番0-6962-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000017
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz10
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
関連キーワード