「医療用ネブライザー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
平均粒子径が5.0μmですので吸入効率が高く、効果的な噴霧が可能です。
静音設計により耳に優しい静かな運転音です。
電源コードは巻き取り式ですので、持ち運びに便利です。
仕様噴霧能力0.3g/min
付属品ネブライザーキット、ネブライザーホース、マウスピース、マスク(小)、ネブライザー収納ケース
寸法(mm)224×212×198
質量(kg)約3.6
容量(mL)(薬液ボトル)8
電源AC100V 50/60Hz
消費電力60VA
吐出圧力(MPa)0.26
アズワン品番0-6962-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000017
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz10
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。
作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。
自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。
仕様噴霧粒子径/1~5μm
付属品少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本)
質量(kg)約2.5
容量最大100mL
電源AC100V 50/60Hz
消費電力51/45VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×170
噴霧能力(mL/min)約3.5
アズワン品番8-9844-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000002
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
関連キーワード