材質加湿瓶/PC(ポリカーボネート)
圧力2~19.6MPa
流量(L/min)(酸素)0・0.5・1・2・3・4・5・6・8・10・12・15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000022
医薬品医療機器等法一般医療機器
軽量で握りやすい丸ハンドルが付いた移動スタンド。酸素吸入と吸引用品をセットできます。
付属品スライドベース1コ用、パイピングホース(5m)
質量(kg)約3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×458×1151
松吉医科器械コード24-4151-00
移動時に使いやすい丸ハンドル付。
付属品パイピングホース(5m)
種別酸素用1個用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×458×1151
松吉医科器械コード24-2273-00
医療現場の”生の声”をカタチにしました。
酸素ボンベの残圧を監視している間はLEDが5秒間隔で緑色に点滅します。
酸素ボンベの残圧が約4MPaになるとアラーム音とLEDが赤色に点滅してお知らせします。
仕様●使用可能機種:医療用圧力調整器 SA型、PSS型●酸素残圧低下警報開始圧力:2~5MPa●電池持続時間:約237時間(酸素残圧監視状態)●寸法(W×H×D):73×98.5×60.5mm●質量:約140g(電池込)単四電池3本使用(別途購入)●※本器はあくまでも補助であるため、酸素ボンベ残圧の監視は、最終的に圧力計を目視で確認してください。圧力調整器は別売です。
アズワン品番67-2509-70
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
移動時に使いやすい丸ハンドル付。
付属品パイピングホース(5m)
種別酸素用2個用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×458×1151
松吉医科器械コード24-2273-01
関連キーワード