内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。
輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。
投影式により、指示した箇所のみ標示します。
本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)
質量(kg)12.5(本体5.5)
色ライトピンク
消費電力(W)6(最大)
電源AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)350×70×750、(スタンド)420×530×1590~2090、(コントロールBOX)125×235×85
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。
仕様組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環
付属品接続コード(7m)×1本、保護袋×1枚
質量(kg)本体/5.5、スタンド/7、コントロールボックス/1.3
サイズ本体/350×70×750mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/125×235×85mm
電源AC100V 50/60Hz(電源コード長
キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード