内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。
輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。
投影式により、指示した箇所のみ標示します。
ワイヤレス方式により、投光距離は約8m。
色覚検査(R&G)を内蔵。
表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)
種別上下左右4方向
質量(kg)10、(本体8.5)
色ライトブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)350×70×790、(壁掛金具)290×24×550、(コントロールボックス)85×195×35
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000006
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード