ワイヤレスLED式視力検査器 色覚検査付新和精工5日以内出荷
投影式により、指示した箇所のみを標示します。列灯(縦一列)も可能ですので、矯正視力の測定が容易に行えます。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0の測定ボタンのみで使用します。
仕様国際標準ランドル氏環付属品色覚検査(R&G)付き、組み立て式(要工具)、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、ACアダプター(充電器)×1個寸法(mm)本体/350×70×790、コントロールボックス/85×195×35質量(kg)本体/8.5、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/0.4電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000007医薬品医療機器等法一般医療機器