口腔内の唾液をやさしく持続的に吸引します。24時間、365日連続運転が可能です。静音構造で夜間の使用も気になりません。吸引力を調節できますので小児から高齢者まで幅広く使用できます。大容量収集ボトルで、多量の唾液も安心して吸引できます。収集ボトルがセパレートで自在設置。安全ボトルで排液の本体流入を防止。
付属品吸引ホース(1.8m)、予備ヒューズ、唾液吸引チューブ(サンプル)
質量(kg)ポンプ本体/約1.5、収集ボトル/約0.5
電源100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポンプ本体:140×230×155
流量(L/min)排気:0~6
圧力(kPa)吸引:0~-25
アズワン品番65-8302-29
径(mm)×高さ(mm)収集ボトル:Φ130×225
吸引瓶容量(mL)1200
1個
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
関連キーワード