滅菌バッグケーエム(KM)¥33,980~税込¥37,378~
1袋(100枚)ほか
4日以内出荷から91日以内出荷
バクテリア バリア性、引裂強度、突刺強度、低発塵性で滅菌紙より優れたタイベック(R)を使用<br />もう一方の面にはクリーンなポリエチレン・フィルムを使用<br />ポリエチレン同士の溶着なので強固で安全なシール性(ピール性はありません。)<br />滅菌後も長期間に渡り細菌の浸入を防ぎます。<br />切り込み付で容易に開封出来ます。<br />クリーンルームで製造し、2重包装しています。
用途クリーンルーム内でのオートクレーブ滅菌工程<br />クリーンルーム内EO(エチレンオキサイド)ガス滅菌工程<br />クリーンルーム内(過酸化水素低温)プラズマ滅菌工程<br />ガンマ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む製品の包装用仕様●シール強度:>20N/15mm●表面清浄度:Level 200材質タイベック(R) :HDPE不織布、タイベック 1073B、クリーンPEフィルム:HDPEフィルム適合規格最終段階で滅菌される医療機器の包装:ISO 11607、食品と接触するポリオレフィン樹脂:FDA 21CFR 177.1520厚さ(μm)タイベック(R) :185、クリーンPEフィルム:90±10耐熱温度(℃)121/30分、(Max:124℃)