17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。 材質高速度鋼(HSS)
1本ほか
特価
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

1セット(15本組)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群なドリルセットです。
材質高速度鋼(HSS) トラスコ品番302-2633 セット内容3.03.23.54.04.54.85.05.56.06.5mm 質量(kg)0.38 被削材一般鋼、ステンレス
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 材質コバルト高速度鋼 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

スチールケース入りで持ち運びに便利です。 エクストラ正宗ドリルをセットしています。 即時現場対応可能です。
材質高速度鋼(HSS) 仕様スチールケース入 トラスコ品番502-1570 セット内容2~13mmまで0.1mmとび各1本(1.0~1.9まではストレートドリルにて)、121本 質量(kg)7 被削材一般鋼からステンレスまで幅広く対応 先端角(°)118 加工深さ溝長に準じる
1セット
289,800 税込318,780
5日以内出荷

1セットほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク形状ストレートシャンク
1パック(2本)ほか
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

スチールケース入りで持ち運びに便利です。 エクストラ正宗ドリルをセットしています。 即時現場対応可能です。
材質高速度鋼(HSS) 仕様タップ下穴セット・スチールケース入 トラスコ品番502-1596 セット内容2.5×1本、3.3×3本4.2×2本、5×1本6.8×1本、8.5×1本 質量(g)390 被削材ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼 先端角(°)118 加工深さ溝長に準じる
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

1セット(13本組)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。 材質高速度鋼 ドリルのシンニング形状X型シンニング 加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍) シャンク形状ストレートシャンク
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス。 トラスコ品番289-6753 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)92 溝長(mm)62 シャンク径(mm)5 刃径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D(刃径×3倍)
1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

10型(10mm径)のチャックでドリル刃13.0mmまで使用できます。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけに トラスコ品番681-6097 セット内容エクストラ正宗ドリル3.0から10.0 まで0.5とび各1本 軸細正宗ドリル10.5から13.0まで 0.5とび各1本 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ホモ処理 入数(本)セット:21
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷

先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス。 材質高速度鋼(HSS) 有効加工深さ3D(刃径×3倍)
1パック
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

汎用のSKSハンドタップとエクストラ正宗ドリル(下穴用)のセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5488 セット内容SKSハンド中タップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 各5本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 各5本 T型タップハンドル 1本 材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼) 入数(本)セット:20
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5485 セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本 材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼) 入数(本)セット:21
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

タップの材質が高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5482 セット内容HSSハンドタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本 材質HSS(高速度工具鋼) 入数(本)セット:21
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

タップのねじ部が長いので使いやすいです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5490 セット内容J形ジェットタップ:M4×0.7(8本) M5×0.8(2本) M6×1.0(2本) 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):3.4(10本) 4.3(2本) 5.2(2本) T型ラチェットタップハンドル(1本) 材質HSS(高速度工具鋼) 表面処理ホモ処理 入数(本)セット:26
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷