こんなお得な商品も!

スパイラルタップ ホモ処理
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
ねじの種類M
タングステンハンド組タップです。
通り穴、止まり穴共に使用可能です。
ハイスに比べ経済的です。
トラスコ品番218-4851
セット内容先・中・上
材質合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)70
質量(g)68
ピッチ(mm)1.25
呼び寸法M8
等級JIS級
被削材鉄・軽金属
シャンク径(Φmm)6.2
ねじ長さ(mm)30
精度JIS3級
タップの等級JIS級
表面処理ノーコーティング
シャンク四角部(mm)5
加工ねじメートルねじ
M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5485
セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本
材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)
入数(本)セット:21
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
表面処理ホモ処理
関連キーワード