「タップ 1.5m」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様スチールケース入り
トラスコ品番302-2919
セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個
材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼)
質量(kg)1.02
ケース寸法(mm)約95×190×50
高モリブデン含有により勒性があります。
用途止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
精度JIS2級
材質コバルト高速度鋼(HSCO)
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数2.5
表面処理淡い金色仕上げ
食付2.5
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
表面処理ホモ処理
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
精度JIS2級
材質高速度鋼(HSS-E)
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数2.5
表面処理ホモ処理
食付2.5
手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5495
セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本
材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼)
精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級
精度表記JIS級
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ ホモ処理
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
ねじの種類M
タングステンハンド組タップです。
通り穴、止まり穴共に使用可能です。
ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄・軽金属。
精度JIS3級
セット内容先・中・上
材質合金工具鋼(SKS)
仕様ノンコーティング
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
驚くほど早い超高速タッピングが可能です。
高モリブデン含有により靭性があります。
用途通り穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
材質コバルト高速度鋼(HSCO)
精度JIS2級
食付き部の山数5
表面処理淡い金色仕上げ
食付5
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
精度JIS2級
突き出しセンタ有無無
タップの材質が高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5482
セット内容HSSハンドタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本
材質HSS(高速度工具鋼)
入数(本)セット:21
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ねじの種類M
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS-E)
精度JIS2級
食付き部の山数5山
表面処理ホモ処理
パック入りです。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
用途通り穴専用
材質高速度鋼(HSS-E)
仕様ブリスターパック品
被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
精度JIS2級
タップの等級H級
食付き部の山数5山
加工ねじメートルねじ
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
用途通り穴専用
材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
被削材ステンレス鋼、難削材
精度JIS2級
タップの等級H級
食付き部の山数4山
表面処理TINコーティング
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度工具鋼(HSS-E)
サイズオーバーサイズ
等級タップ:JIS2級+0.3
精度JIS2級+0.3
通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS-E)
精度JIS2級
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度工具鋼(HSS-E)
サイズオーバーサイズ
等級タップ:JIS2級+0.2
精度JIS2級+0.2
JIS規格品、タングステンハンド中タップです。
一般的なタップで多方面に使用されています。
ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
仕様ノンコーティング
先端中
精度JIS3級
深さが予備径の2倍程度以上のねじ立ての場合、摩擦抵抗を少なくし切、削油の供給を良くする為に、ねじ部の長さを短くより切粉排出を浴した溝形状に設計しています。一般鋼よりステンレス鋼まで、幅広く使用していただけます。
ねじの種類M
材質高速度工具鋼(SKH)
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番505-6667
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)88
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M14
下穴径(Φmm)12.5
ねじ長さ(mm)30
精度JIS2級
シャンク径(mm)10.5
シャンク四角部(mm)8
1本
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
オーバーサイズです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途加工ねじ:メートルねじ。溶融亜鉛メッキなどされた加工物に使用。食い付山数:2.5山。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度鋼工具鋼(HSS-E)
サイズオーバーサイズ
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度工具鋼(HSS-E)
サイズオーバーサイズ
等級タップ:JIS2級+0.3
精度JIS2級+0.3
通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)200
精度JIS2級
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質合金工具鋼(SKS2)
精度JIS 3級
通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)100
精度JIS2級
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度工具鋼(HSS-E)
サイズオーバーサイズ
等級タップ:JIS2級+0.2
精度JIS2級+0.2
硬いTiNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5494
セット内容TiNコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TiNコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本
材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)
表面処理TiNコーティング
入数(本)セット:21
1セット
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
硬いTIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5487
セット内容TAコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TAコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本
材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)
表面処理TiAlNコーティング
入数(本)セット:21
1セット
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ