「タップ切りセット」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様スチールケース入り トラスコ品番302-2919 セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個 材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼) 質量(kg)1.02 ケース寸法(mm)約95×190×50
1セット(21本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

この1パックでねじ切りO.Kで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。 (中)タップとストレートドリルがセットです。 一般的なタップで多方面に使用されています。
ドリル径(Φmm)2.5 被削材一般鉄鋼・軽合金
1個
589 税込648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この1パックでねじ切りOKで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。
用途一般止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度鋼(HSS-E) 精度タップ:JIS2級
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この1パックでねじ切りが可能です。(中)(上)タップとストレートドリルがセットです。
用途一般的なタップで多方面に使用されています。被削材:鉄、軽金属。 材質タップ:合金鋼(SKS2)、ドリル:HSS
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)