「下穴用ドリル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。
センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。
材質高速度鋼
ドリルのシンニング形状X型シンニング
加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
シャンク形状ストレートシャンク
この1パックでねじ切りOKで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。
用途一般止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS-E)
精度タップ:JIS2級
この1パックでねじ切りO.Kで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。
(中)タップとストレートドリルがセットです。
一般的なタップで多方面に使用されています。
ドリル径(Φmm)2.5
被削材一般鉄鋼・軽合金
こんなお得な商品も!

六角軸ドリルタップ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。
特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
ねじの種類M
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ホモ処理
ブラインドリベットの下穴加工用で、裏バリが出にくいです。
両頭ドリルです。
用途アルミ・スチール・樹脂等の薄物、ブラインドリベット下穴用
材質/仕上HSS/ノンコーティング
仕様スチールケース入り
トラスコ品番302-2919
セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個
材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼)
質量(kg)1.02
ケース寸法(mm)約95×190×50
セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ
仕様スチールケース入り
トラスコ品番302-2927
形状M8以下は突き出しセンタになります。
質量(g)870
加工止り穴用
仕様スチールケース入り
トラスコ品番302-2552
セット内容コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本
仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。
トラスコ品番858-7530
セット内容セット内容(mm):スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入、タップレンチ付
材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
質量(g)905
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
仕様スチールケース入り
セット内容コバルトジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本
1セット(21本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5485
セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本
材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)
入数(本)セット:21
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
自動車整備用タップセット。JIS規格
セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.5●タップ下穴用ドリル(mm):4.2/5.0/6.8/8.8/10.5/10.8/12.5●タップレンチ●スチールケース
材質SKS・HSS
1セット
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。
トラスコ品番858-7528
セット内容セット内容(mm):ジェットタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付
材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
質量(g)921
1セット
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
仕様スチールケース入り
トラスコ品番333-1229
セット内容ジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ
質量(g)880
仕様スチールケース入り
トラスコ品番302-2544
セット内容コバルトジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本
質量(g)880
タップの材質が高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5482
セット内容HSSハンドタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本
材質HSS(高速度工具鋼)
入数(本)セット:21
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
硬いTiNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5494
セット内容TiNコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TiNコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本
材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)
表面処理TiNコーティング
入数(本)セット:21
1セット
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
硬いTIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5487
セット内容TAコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TAコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本
材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)
表面処理TiAlNコーティング
入数(本)セット:21
1セット
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
仕様スチールケース入り
セット内容ジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ
1セット(21本)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
スチールケース入りで持ち運びに便利です。即時現場対応可能です。
用途使用機:工作機械等で連続した加工での使用
仕様TINコーティングを施してあります。
トラスコ品番858-7538
セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入
材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
1セット
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。
トラスコ品番858-7529
セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付
材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
質量(g)910
1セット
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
関連キーワード