11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イシハシ精工スパイラルタップ
RoHS
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き 材質高速度工具鋼(HSS-E) 形状M7以下は突き出しセンターになります。 ねじの種類M 表面処理ホモ処理 加工止り穴用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄・軽金属。 精度JIS3級 セット内容先・中・上 材質合金工具鋼(SKS) 仕様ノンコーティング ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
トラスコ品番218-4851 セット内容先・中・上 材質合金工具鋼(SKS2) 全長(mm)70 質量(g)68 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 等級JIS級 被削材鉄・軽金属 シャンク径(Φmm)6.2 ねじ長さ(mm)30 精度JIS3級 タップの等級JIS級 表面処理ノーコーティング シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ
1セット(3本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き ねじの種類M
1本
特価
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
1本ほか
特価
809 税込890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
セット内容先・中・上 材質合金工具鋼(SKS2)
1セット(3本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。SKS2材のタップより耐久性が良いです。
用途現場作業に。通り穴・止まり穴用。被削材:一般鋼・低炭素鋼・合金鋼。 トラスコ品番244-0898 アズワン品番65-2016-67 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本)
21,980 税込24,178
当日出荷

一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途現場作業に。被削材:鉄・軽金属。 トラスコ品番244-0897 セット内容SKS2ハンドタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12中・上各1本) 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS3級 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1セット(14本)
14,980 税込16,478
当日出荷

ステンレス用のスチールケース付きジェットタップとスパイラルタップのセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途通り穴・止まり穴用。被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。 トラスコ品番245-1978 セット内容ステンレス用ジェットタップ・スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本) 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1セット(14本)
28,980 税込31,878
当日出荷

一般鋼向けのスチールケース付きジェットタップとスパイラルタップのセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途通り穴・止まり穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。 トラスコ品番244-0901 アズワン品番65-2022-97 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本)
26,980 税込29,678
当日出荷

ステンレス・難削材用のスチールケース付きコバルトジェットタップとスパイラルタップのセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途通り穴・止まり穴用。被削材:ステンレス鋼、難削材。現場作業に。 トラスコ品番245-1982 アズワン品番65-1985-46 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本)
29,980 税込32,978
当日出荷

関連カテゴリ