全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
表面処理ホモ処理
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS-E)
精度JIS2級
食付き部の山数5山
表面処理ホモ処理
パック入りです。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
用途通り穴専用
材質高速度鋼(HSS-E)
仕様ブリスターパック品
被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
精度JIS2級
タップの等級H級
食付き部の山数5山
加工ねじメートルねじ
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番508-9298
材質材質:SKH
全長(mm)62
ピッチ(mm)0.75
呼び寸法M6
下穴径(Φmm)5.3
ねじ長さ(mm)19
精度JIS2級
シャンク径(mm)6
シャンク四角部(mm)4.5
1本
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番505-6667
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)88
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M14
下穴径(Φmm)12.5
ねじ長さ(mm)30
精度JIS2級
シャンク径(mm)10.5
シャンク四角部(mm)8
1本
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
パック入りです。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
用途通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
呼び寸法M2.0
材質高速度鋼(HSS-E)
加工ねじメートルねじ
ピッチ(mm)0.4
仕様ブリスターパック品
トラスコ品番507-0376
全長(mm)40
質量(g)6
シャンク径(Φmm)3.0
下穴径(Φmm)1.6
ねじ長さ(mm)12
精度JIS2級
タップの等級H級
食付き部の山数5山
シャンク四角部(mm)2.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
オーバーサイズです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番536-6904
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)46
ピッチ(mm)0.5
呼び寸法M3
下穴径(Φmm)2.5
ねじ長さ(mm)18
精度JIS2級+0.05相当
シャンク径(mm)4
シャンク四角部(mm)3.2
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番507-0686
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)150
ピッチ(mm)1
呼び寸法M6
下穴径(Φmm)5
ねじ長さ(mm)19
精度JIS2級
シャンク径(mm)6
シャンク四角部(mm)4.5
1本
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)100
精度JIS2級
パック入りです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番507-0040
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)75
ピッチ(mm)1.25
呼び寸法M10
下穴径(Φmm)8.8
ねじ長さ(mm)24
精度JIS2級
シャンク径(mm)7
シャンク四角部(mm)5.5
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
用途通り穴専用
材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
被削材ステンレス鋼、難削材
精度JIS2級
タップの等級H級
食付き部の山数4山
表面処理TINコーティング
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
用途通り穴専用。被削材:ステンレス鋼、難削材。
トラスコ品番508-7457
材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
全長(mm)52
ピッチ(mm)0.7
呼び寸法M4
下穴径(Φmm)3.3
ねじ長さ(mm)13
精度JIS2級
シャンク径(mm)5
シャンク四角部(mm)4
1本
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
関連キーワード