3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用 表面処理チタンコーティング 危険物の類別非危険物
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自動車板金の必須アイテムです。超高張力鋼板も切れます。ドライ加工が可能です。
用途スポット溶接取り外し専用ドリル。 トラスコ品番508-5691 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)80 溝長(mm)24 シャンク径(Φmm)8.2 刃径(Φmm)8.2 表面処理TiAlNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
翌日出荷

芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 超高張力鋼板も切れます。 ブリスターパック入りです。
用途スポット溶接取り外し専用ドリルです 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)80 表面処理TiAlNコーティング
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)