4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左ねじ用ダイスです。
用途メートルねじ(細目)用。
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS 3級
1本ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

パック入りです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 トラスコ品番507-0040 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M10 下穴径(Φmm)8.8 ねじ長さ(mm)24 精度JIS2級 シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷