手回し用タップハンドルです。
用途タップ立て用。
トラスコ品番125-0537
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
仕様スチールケース入り
トラスコ品番302-2919
セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個
材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼)
質量(kg)1.02
ケース寸法(mm)約95×190×50
セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ
仕様スチールケース入り
トラスコ品番302-2927
形状M8以下は突き出しセンタになります。
質量(g)870
加工止り穴用
仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。
トラスコ品番858-7530
セット内容セット内容(mm):スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入、タップレンチ付
材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
質量(g)905
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5485
セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本
材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)
入数(本)セット:21
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。
トラスコ品番858-7528
セット内容セット内容(mm):ジェットタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付
材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
質量(g)921
1セット
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
仕様スチールケース入り
トラスコ品番333-1229
セット内容ジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ
質量(g)880
タップの材質が高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5482
セット内容HSSハンドタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本
材質HSS(高速度工具鋼)
入数(本)セット:21
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
仕様スチールケース入り
セット内容ジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ
1セット(21本)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
自動車整備用タップセット。JIS規格
セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.5●タップ下穴用ドリル(mm):4.2/5.0/6.8/8.8/10.5/10.8/12.5●タップレンチ●スチールケース
材質SKS・HSS
1セット
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
自動車整備用タップセット。JIS規格
セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.25/M14×1.5●管用タップ:PT1/8-28/PT1/4-19●タップレンチ●スチールケース
材質SKS
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。
トラスコ品番858-7529
セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付
材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
質量(g)910
1セット
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
関連キーワード