カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- モノタロウ(4)
- NACHI(不二越)(38)
- CKD(24)
- OSG(オーエスジー)(22)
- KANA(片山チエン)(22)
- 理研製鋼(22)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(18)
- 三洋工具(15)
- 三菱マテリアル(12)
- テグテックジャパン(8)
- EDUCATIONFIRST(8)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(7)
- ナカバヤシ(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- NOK(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- アウス(4)
- オーム電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「d-119」の検索結果
特価

コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(121件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本ほか当日出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から翌々日出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
ウルトラ武蔵ドリル
イシハシ精工(7件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(5本)当日出荷から30日以内出荷裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
TINコバルト正宗ドリル (パック入り)
イシハシ精工(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981パック当日出荷から5日以内出荷パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク
コバルト正宗ドリル(TiALNコーティング)
イシハシ精工¥52,980税込¥58,2781箱(5本)5日以内出荷TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼表面処理TiAlNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
パック入 コバルト武蔵ドリル 11.9 【1本入】
イシハシ精工¥8,898税込¥9,7881本5日以内出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。全長(mm)146溝長(mm)109シャンク径(mm)11.9刃径(mm)11.9RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
TINコバルト正宗ドリル
イシハシ精工¥9,798税込¥10,7781箱(5本)10日以内出荷高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。表面処理TINコーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ溝長に準じる
TAコバルト正宗ドリル
イシハシ精工¥10,980税込¥12,0781箱(5本)10日以内出荷TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。RoHS指令(10物質対応)対応