TINコバルト正宗ドリル

TINコバルト正宗ドリル - イシハシ精工

高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
表面処理
TINコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
溝長に準じる
73件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05671229TCOD-9.91箱(5本)130959.99.9
¥9,240
¥6,698
¥7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
05671272TCOD-12.01箱(5本)1491111212
¥11,540
¥8,298
¥9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
05671597TCOD-7.51箱(10本)111787.57.5
¥5,310
¥3,798
¥4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
05671911TCOD-4.01箱(10本)835444
¥2,170
¥1,598
¥1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672349TCOD-9.21箱(5本)127929.29.2
¥8,290
¥5,998
¥6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672462TCOD-6.61箱(10本)105736.66.6
¥5,100
¥3,698
¥4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672471TCOD-2.31箱(10本)58332.32.3
¥1,800
¥1,298
¥1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672681TCOD-11.41箱(5本)14310611.411.4
¥12,590
¥8,998
¥9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672760TCOD-3.31箱(10本)73453.33.3
¥2,080
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672936TCOD-1.71箱(10本)5226.51.71.7
¥1,860
¥1,398
¥1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672997TCOD-1.61箱(10本)48.5231.61.6
¥1,800
¥1,298
¥1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
05673329TCOD-7.11箱(10本)108757.17.1
¥5,580
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
05673530TCOD-2.01箱(10本)552922
¥1,690
¥1,298
¥1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
05673548TCOD-2.91箱(10本)71422.92.9
¥1,820
¥1,398
¥1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
05673566TCOD-11.91箱(5本)14610911.911.9
¥13,700
¥9,798
¥10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674020TCOD-11.61箱(5本)14610911.611.6
¥13,290
¥9,498
¥10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674108TCOD-12.71箱(5本)15211412.712.7
¥15,900
¥11,980
¥13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674291TCOD-2.51箱(10本)61352.52.5
¥1,690
¥1,298
¥1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674309TCOD-9.11箱(5本)124899.19.1
¥8,090
¥5,798
¥6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674327TCOD-5.31箱(10本)95645.35.3
¥3,510
¥2,598
¥2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674808TCOD-8.11箱(5本)117848.18.1
¥6,850
¥4,898
¥5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674851TCOD-8.91箱(5本)124898.98.9
¥7,530
¥5,398
¥5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674896TCOD-8.71箱(5本)121878.78.7
¥7,420
¥5,398
¥5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674948TCOD-1.91箱(10本)5226.51.91.9
¥1,820
¥1,398
¥1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675219TCOD-7.41箱(10本)111787.47.4
¥5,580
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675237TCOD-6.51箱(10本)105736.56.5
¥4,180
¥2,998
¥3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675316TCOD-5.21箱(10本)95645.25.2
¥3,320
¥2,398
¥2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675332TCOD-1.81箱(10本)5226.51.81.8
¥1,820
¥1,398
¥1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675752TCOD-11.01箱(5本)1401031111
¥10,170
¥7,298
¥8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675797TCOD-3.51箱(10本)73453.53.5
¥2,080
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675919TCOD-10.81箱(5本)14010310.810.8
¥12,280
¥8,798
¥9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
05676278TCOD-6.31箱(10本)102706.36.3
¥4,380
¥3,198
¥3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
05676786TCOD-9.01箱(5本)1248999
¥6,850
¥4,898
¥5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
05676820TCOD-11.31箱(5本)14310611.311.3
¥12,940
¥9,298
¥10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677292TCOD-9.81箱(5本)130959.89.8
¥8,800
¥6,298
¥6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677346TCOD-12.41箱(5本)15211412.412.4
¥15,380
¥10,980
¥12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677450TCOD-7.01箱(10本)1057377
¥4,870
¥3,500
¥3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677721TCOD-11.71箱(5本)14610911.711.7
¥13,700
¥9,798
¥10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677782TCOD-10.91箱(5本)14010310.910.9
¥12,280
¥8,798
¥9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677888TCOD-12.11箱(5本)14911112.112.1
¥14,950
¥10,980
¥12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
05678369TCOD-3.71箱(10本)76483.73.7
¥2,300
¥1,698
¥1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
05678579TCOD-7.81箱(5本)114817.87.8
¥6,250
¥4,498
¥4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
05678606TCOD-11.11箱(5本)14010311.111.1
¥12,940
¥9,298
¥10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
05678902TCOD-1.31箱(10本)48.5231.31.3
¥1,860
¥1,398
¥1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
05679191TCOD-10.11箱(5本)1339810.110.1
¥10,390
¥7,498
¥8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
05679909TCOD-9.71箱(5本)130959.79.7
¥8,800
¥6,298
¥6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
05680067TCOD-12.91箱(5本)15211412.912.9
¥16,300
¥11,980
¥13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
05680286TCOD-10.61箱(5本)13710010.610.6
¥11,450
¥8,198
¥9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
05680846TCOD-10.51箱(5本)13710010.510.5
¥9,490
¥6,798
¥7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
05682106TCOD-3.11箱(10本)71423.13.1
¥2,200
¥1,598
¥1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする