TAコバルト正宗ドリル

TAコバルト正宗ドリル - イシハシ精工

TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
RoHS指令(10物質対応)
対応
69件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05671737TACOD-10.71箱(5本)13710010.710.7
¥13,860
¥9,998
¥10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05671780TACOD-9.31箱(5本)127929.39.3
¥10,280
¥7,398
¥8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05671947TACOD-9.41箱(5本)127929.49.4
¥10,390
¥7,498
¥8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05672157TACOD-9.91箱(5本)130959.99.9
¥11,280
¥7,998
¥8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05672297TACOD-5.61箱(10本)98675.65.6
¥4,340
¥3,198
¥3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05672516TACOD-4.41箱(10本)86564.44.4
¥3,340
¥2,398
¥2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05672541TACOD-8.71箱(5本)121878.78.7
¥8,070
¥5,798
¥6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05672830TACOD-1.31箱(10本)48.5231.31.3
¥2,300
¥1,698
¥1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05672839TACOD-11.01箱(5本)1401031111
¥11,760
¥8,498
¥9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05673040TACOD-5.51箱(10本)95645.55.5
¥3,870
¥2,798
¥3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05673101TACOD-2.41箱(10本)61352.42.4
¥2,300
¥1,698
¥1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05673250TACOD-11.91箱(5本)14610911.911.9
¥15,080
¥10,980
¥12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05673862TACOD-11.41箱(5本)14310611.411.4
¥13,970
¥9,998
¥10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05673880TACOD-12.51箱(5本)15211412.512.5
¥17,530
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05673889TACOD-1.91箱(10本)5226.51.91.9
¥2,270
¥1,698
¥1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05674117TACOD-6.61箱(10本)105736.66.6
¥5,840
¥4,198
¥4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05674178TACOD-5.41箱(10本)95645.45.4
¥4,040
¥2,898
¥3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05674510TACOD-3.21箱(10本)71423.23.2
¥2,430
¥1,798
¥1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05674528TACOD-3.71箱(10本)76483.73.7
¥2,840
¥1,998
¥2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05674537TACOD-9.71箱(5本)130959.79.7
¥10,760
¥7,698
¥8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05674842TACOD-6.91箱(10本)105736.96.9
¥6,040
¥4,398
¥4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05674912TACOD-6.81箱(10本)105736.86.8
¥5,840
¥4,198
¥4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05675070TACOD-1.61箱(10本)48.5231.61.6
¥2,230
¥1,598
¥1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05675517TACOD-7.01箱(10本)1057377
¥5,580
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05675761TACOD-1.21箱(10本)45.5201.21.2
¥2,230
¥1,598
¥1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05676041TACOD-8.91箱(5本)124898.98.9
¥8,210
¥5,898
¥6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05676567TACOD-11.31箱(5本)14310611.311.3
¥14,310
¥9,998
¥10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05676610TACOD-7.21箱(10本)108757.27.2
¥6,310
¥4,598
¥5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05676646TACOD-5.91箱(10本)98675.95.9
¥4,430
¥3,198
¥3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05676811TACOD-7.81箱(5本)114817.87.8
¥6,730
¥4,898
¥5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05677082TACOD-4.21箱(10本)83544.24.2
¥3,240
¥2,398
¥2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05677118TACOD-10.51箱(5本)13710010.510.5
¥11,450
¥8,198
¥9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05677188TACOD-4.31箱(10本)83544.34.3
¥3,340
¥2,398
¥2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05677222TACOD-12.61箱(5本)15211412.612.6
¥19,910
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05677477TACOD-9.21箱(5本)127929.29.2
¥10,390
¥7,498
¥8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05677992TACOD-3.41箱(10本)73453.43.4
¥2,510
¥1,798
¥1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05678351TACOD-7.31箱(10本)108757.37.3
¥6,480
¥4,698
¥5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05678649TACOD-7.91箱(5本)114817.97.9
¥6,920
¥4,998
¥5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05678816TACOD-9.61箱(5本)130959.69.6
¥10,760
¥7,698
¥8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05678981TACOD-11.71箱(5本)14610911.711.7
¥15,080
¥10,980
¥12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05679139TACOD-4.01箱(10本)835444
¥2,760
¥1,998
¥2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05679200TACOD-5.81箱(10本)98675.85.8
¥4,340
¥3,198
¥3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05679507TACOD-12.11箱(5本)14911112.112.1
¥16,380
¥11,980
¥13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05679830TACOD-12.31箱(5本)14911112.312.3
¥16,380
¥11,980
¥13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05679970TACOD-1.41箱(10本)48.5231.41.4
¥2,300
¥1,698
¥1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05680137TACOD-3.11箱(10本)71423.13.1
¥2,550
¥1,898
¥2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05680180TACOD-12.21箱(5本)14911112.212.2
¥16,380
¥11,980
¥13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05680241TACOD-5.31箱(10本)95645.35.3
¥4,040
¥2,898
¥3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05680320TACOD-9.51箱(5本)127929.59.5
¥9,760
¥6,998
¥7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05680767TACOD-10.61箱(5本)13710010.610.6
¥13,860
¥9,998
¥10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする