「m14 タップ 1.5」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様スチールケース入り
トラスコ品番302-2919
セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個
材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼)
質量(kg)1.02
ケース寸法(mm)約95×190×50
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
表面処理ホモ処理
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ ホモ処理
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
ねじの種類M
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
精度JIS2級
突き出しセンタ有無無
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番505-6667
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)88
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M14
下穴径(Φmm)12.5
ねじ長さ(mm)30
精度JIS2級
シャンク径(mm)10.5
シャンク四角部(mm)8
1本
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質合金工具鋼(SKS2)
精度JIS 3級
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E)
精度JIS2級
自動車整備用タップセット。JIS規格
セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.5●タップ下穴用ドリル(mm):4.2/5.0/6.8/8.8/10.5/10.8/12.5●タップレンチ●スチールケース
材質SKS・HSS
1セット
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
自動車整備用タップセット。JIS規格
セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.25/M14×1.5●管用タップ:PT1/8-28/PT1/4-19●タップレンチ●スチールケース
材質SKS
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)
精度JIS2級
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
M6~M20までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5486
セット内容SKSハンド中タップ・SKS50径ダイス M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M20×1.5 各1 管用タップ1/8PT,タップハンドル#5・#6,ダイスハンドル 各1
材質SKS2(合金工具鋼)
精度JIS3級
精度表記JIS級
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
関連キーワード