「m3x0.6」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
二厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番701-7386
材質高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)105
サイズオーバーサイズ
ピッチ(mm)2.5
呼び寸法M20
等級タップ:JIS2級+0.6
ねじ長さ(mm)50
精度JIS2級+0.6
シャンク径(mm)15
シャンク四角部(mm)12
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度工具鋼(HSS-E)
サイズオーバーサイズ
等級タップ:JIS2級+0.6
精度JIS2級+0.6
関連キーワード