「m3x0.6 ネジ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 トラスコ品番701-7386 材質高速度工具鋼(HSS-E) 全長(mm)105 サイズオーバーサイズ ピッチ(mm)2.5 呼び寸法M20 等級タップ:JIS2級+0.6 ねじ長さ(mm)50 精度JIS2級+0.6 シャンク径(mm)15 シャンク四角部(mm)12
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度工具鋼(HSS-E) サイズオーバーサイズ 等級タップ:JIS2級+0.6 精度JIS2級+0.6
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ