カテゴリ
- 切削工具(47)
絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- BIGM(丸山製作所)(148)
- エスコ(140)
- 大阪魂(112)
- RS PRO(107)
- SMC(106)
- WPH(70)
- アイビッグ(48)
- OHSATO(大里)(42)
- TRUSCO(38)
- 由良産商(26)
- ツツミ工業(24)
- WURTH ELEKTRONIK(22)
- MURATA(村田製作所)(21)
- 大綱(20)
- SKC(19)
- KITO(キトー)(18)
- omron(オムロン)(16)
- パナソニックコネクト(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「m6x10」の検索結果

ジェットタップ
イシハシ精工(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から5日以内出荷全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
スパイラルタップ
イシハシ精工¥1,098税込¥1,2081本当日出荷スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。用途タッピングマシン向き材質高速度工具鋼(HSS-E)形状M7以下は突き出しセンターになります。ねじの種類M表面処理ホモ処理加工止り穴用RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトスパイラルタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷高モリブデン含有により勒性があります。用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
ステンレス用ジェットタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。用途通り穴加工用材質高速度鋼(HSS-E)被削材ステンレス鋼、低中炭素鋼タップの等級JIS級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理加工ねじメートルねじ
パック入 ハンドタップ (先)
イシハシ精工¥499税込¥5491本当日出荷から翌々日出荷JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
コバルトジェットタップ
イシハシ精工(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理淡い金色仕上げ食付5
パック入 ジェットタップ
イシハシ精工¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から3日以内出荷パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。用途通り穴専用仕様ブリスターパック品材質高速度鋼(HSS-E)被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数5山加工ねじメートルねじ
パック入 ハンド組タップ
イシハシ精工¥1,398税込¥1,5381セット(3本)当日出荷タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)
ロングネックスパイラルタップ (L=100)
イシハシ精工¥2,398税込¥2,6381本当日出荷首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理加工止り穴用食付2.5
パック入 ハンド中タップ
イシハシ精工¥459税込¥5051個当日出荷JIS規格品、タングステンハンド中タップです。 一般的なタップで多方面に使用されています。 ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。仕様ノンコーティング先端中ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS3級
ステンレス用スパイラルタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理食付2.5
パック入 ハンドタップ (上)
イシハシ精工¥479税込¥5271本当日出荷から翌々日出荷JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端上ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ロングネックジェットタップ (L=100)
イシハシ精工¥2,098税込¥2,3081本当日出荷首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理加工通り穴用食付5
中タップ ツインパック
イシハシ精工(1件のレビュー)¥839税込¥9231個翌々日出荷から3日以内出荷この1パックでねじ切りO.Kで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。 (中)タップとストレートドリルがセットです。 一般的なタップで多方面に使用されています。被削材一般鉄鋼・軽合金ドリル径(Φmm)2.5
ロングジェットタップ (L=150)
イシハシ精工¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から9日以内出荷溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)150ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)150ねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
ロングジェットタップ (L=100)
イシハシ精工¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から9日以内出荷溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)100ねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
パック入 ジェットタップ 3本入り
イシハシ精工¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷から6日以内出荷1パック3本入です。切り屑が前方へ排出します。ホモ処理をしています。ブリスターパック1本入り用途通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
J形 スパイラルタップ
イシハシ精工¥1,098税込¥1,2081本5日以内出荷ネジ部が長いため使い勝手が良いです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途浅い貫通穴に有効です。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)山数食付:2.5精度JIS2級表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記H2
J形 ジェットタップ
イシハシ精工¥999税込¥1,0991本5日以内出荷ネジ部が長いため使い勝手が良いです。芯厚が太いので破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。用途浅い貫通穴に有効です。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)溝数3山数食付:5精度JIS2級表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
左ねじハンドタップ メートルねじ・並目
イシハシ精工¥669~税込¥736~1本ほか翌々日出荷から6日以内出荷左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
ロングスパイラルタップ L=150
イシハシ精工¥3,898税込¥4,2881本3日以内出荷から6日以内出荷通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級
スパイラルタップ オーバーサイズ
イシハシ精工¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷から6日以内出荷オーバーサイズです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。用途加工ねじ:メートルねじ。溶融亜鉛メッキなどされた加工物に使用。食い付山数:2.5山。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ