65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
トラスコ品番218-4851 セット内容先・中・上 材質合金工具鋼(SKS2) 全長(mm)70 質量(g)68 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 等級JIS級 被削材鉄・軽金属 シャンク径(Φmm)6.2 ねじ長さ(mm)30 精度JIS3級 タップの等級JIS級 表面処理ノーコーティング シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ
1セット(3本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。
用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 材質コバルト高速度鋼(HSCO) 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理淡い金色仕上げ 食付5
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1組
869 税込956
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5 材質合金工具鋼(SKS) 食付1.5
1本
特価
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1組
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

高モリブデン含有により勒性があります。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。 精度JIS2級 材質コバルト高速度鋼(HSCO) ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 食付き部の山数2.5 表面処理淡い金色仕上げ 食付2.5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様スチールケース入り トラスコ品番302-2919 セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個 材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼) 質量(kg)1.02 ケース寸法(mm)約95×190×50
1セット(21本)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼 表面処理ホモ処理
1本
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。 精度JIS2級 材質高速度鋼(HSS-E) ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 食付き部の山数2.5 表面処理ホモ処理 食付2.5
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5495 セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本 材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼) 精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級 精度表記JIS級
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

イシハシ精工スパイラルタップ
エコ商品
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き 材質高速度工具鋼(HSS-E) 形状M7以下は突き出しセンターになります。 ねじの種類M 表面処理ホモ処理 加工止り穴用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イシハシ精工ジェットタップ
オーバーサイズです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級+0.05相当
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5367 セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.25 M12×1.25 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本 材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼) 精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級 精度表記JIS級
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質コバルト高速度鋼(HSCO) 全長(mm)150 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 全長L(mm)150 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理 食付5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ねじの種類M
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途通り穴専用 材質高速度鋼(HSS-E) 仕様ブリスターパック品 被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼 精度JIS2級 タップの等級H級 食付き部の山数5山 加工ねじメートルねじ
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
1本ほか
特価
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。 高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
用途通り穴専用 材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42) 被削材ステンレス鋼、難削材 精度JIS2級 タップの等級H級 食付き部の山数4山 表面処理TINコーティング
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度工具鋼(HSS-E) サイズオーバーサイズ 等級タップ:JIS2級+0.3 精度JIS2級+0.3
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格品、タングステンハンド中タップです。 一般的なタップで多方面に使用されています。 ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 仕様ノンコーティング 先端 精度JIS3級
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級
1本
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度工具鋼(HSS-E) サイズオーバーサイズ 等級タップ:JIS2級+0.2 精度JIS2級+0.2
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深さが予備径の2倍程度以上のねじ立ての場合、摩擦抵抗を少なくし切、削油の供給を良くする為に、ねじ部の長さを短くより切粉排出を浴した溝形状に設計しています。一般鋼よりステンレス鋼まで、幅広く使用していただけます。
ねじの種類M 材質高速度工具鋼(SKH)
1本
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度工具鋼(HSS-E) サイズオーバーサイズ 等級タップ:JIS2級+0.3 精度JIS2級+0.3
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーバーサイズです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途加工ねじ:メートルねじ。溶融亜鉛メッキなどされた加工物に使用。食い付山数:2.5山。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度鋼工具鋼(HSS-E) サイズオーバーサイズ
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)100 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 全長L(mm)100 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理 食付5
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)