独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。
厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。
エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用
表面処理ホモ処理
危険物の類別非危険物
独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。
厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。
エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用
表面処理チタンコーティング
危険物の類別非危険物
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
材質高速度工具鋼(SKH)
ねじの種類W
独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。
厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。
エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用
表面処理TiALNコーティング
危険物の類別非危険物
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
材質高速度工具鋼(HSS-E)
形状M7以下は突き出しセンターになります。
ねじの種類M
表面処理ホモ処理
加工止り穴用
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
スパイラルタップ ホモ処理
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
ねじの種類M
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
精度JIS2級
材質高速度鋼(HSS-E)
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数2.5
表面処理ホモ処理
食付2.5
JIS規格品のタングステン管用タップです。
用途被削材:鉄・軽金属。
仕様ノンコーティング
材質合金工具鋼(SKS)
ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PS)
精度JIS3級
食付き部の山数3
食付3
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ねじの種類W
JIS規格品のタングステン管用タップです。
用途被削材:鉄・軽金属。
精度JIS3級
仕様ノンコーティング
材質合金工具鋼(SKS)
ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PT)
食付き部の山数3
食付3
首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
精度JIS2級
全長(mm)100
材質高速度鋼(HSS-E)
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
ねじの種類M
食付き部の山数2.5
表面処理ホモ処理
加工止り穴用
食付2.5
高モリブデン含有により勒性があります。
用途止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
精度JIS2級
材質コバルト高速度鋼(HSCO)
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数2.5
表面処理淡い金色仕上げ
食付2.5
自動車板金の必須アイテムです。超高張力鋼板も切れます。ドライ加工が可能です。
用途スポット溶接取り外し専用ドリル。
トラスコ品番508-5691
材質高速度鋼(HSS)
全長(mm)80
溝長(mm)24
シャンク径(Φmm)8.2
刃径(Φmm)8.2
表面処理TiAlNコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
精度JIS2級
突き出しセンタ有無無
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)
精度JIS2級
精度表記H3
材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質合金工具鋼(SKS2)
精度JIS 3級
食付き部の山数2.5
加工ねじ短ねじ管用テーパー
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)
精度JIS2級
精度表記H3
材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質合金工具鋼(SKS2)
精度ANSI
食付き部の山数2.5
加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)95
精度JIS2級
精度表記H3
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)
精度JIS2級
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)
精度JIS2級
通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)200
精度JIS2級
オーバーサイズです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途加工ねじ:メートルねじ。溶融亜鉛メッキなどされた加工物に使用。食い付山数:2.5山。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度鋼工具鋼(HSS-E)
サイズオーバーサイズ
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ねじの種類M
材質がSKS2のアメリカ管用平行ねじのタップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質合金工具鋼(SKS2)
精度ANSI
食付き部の山数3.5
加工ねじアメリカ管用平行ねじ
関連キーワード
1
2
次へ