52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5 材質合金工具鋼(SKS) 食付1.5
1本
特価
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1組
869 税込956
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1組
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼 表面処理ホモ処理
1本
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き ねじの種類M
1本
特価
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
1本ほか
特価
809 税込890
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

高モリブデン含有により勒性があります。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。 精度JIS2級 材質コバルト高速度鋼(HSCO) ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 食付き部の山数2.5 表面処理淡い金色仕上げ 食付2.5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。
用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 材質コバルト高速度鋼(HSCO) 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理淡い金色仕上げ 食付5
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄・軽金属。 精度JIS3級 セット内容先・中・上 材質合金工具鋼(SKS) 仕様ノンコーティング ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E) 精度JIS2級
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途通り穴専用 材質高速度鋼(HSS-E) 仕様ブリスターパック品 被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼 精度JIS2級 タップの等級H級 食付き部の山数5山 加工ねじメートルねじ
1本
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E) トラスコ品番680-1119 全長(mm)62 ピッチ(mm)0.75 呼び寸法M10 下穴径(Φmm)9.3 ねじ長さ(mm)19 精度JIS2級 シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 精度表記H2
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

深さが予備径の2倍程度以上のねじ立ての場合、摩擦抵抗を少なくし切、削油の供給を良くする為に、ねじ部の長さを短くより切粉排出を浴した溝形状に設計しています。一般鋼よりステンレス鋼まで、幅広く使用していただけます。
ねじの種類M 材質高速度工具鋼(SKH)
1本
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS規格品、タングステンハンド中タップです。 一般的なタップで多方面に使用されています。 ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 仕様ノンコーティング 先端 精度JIS3級
1個
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ねじの種類M
1本
3,298 税込3,628
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1本
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

パック入りです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 トラスコ品番507-0040 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M10 下穴径(Φmm)8.8 ねじ長さ(mm)24 精度JIS2級 シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1本
429 税込472
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
429 税込472
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1本
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

驚くほど早い超高速タッピングが可能です。高モリブデン含有により靭性があります。
用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、難削材。 トラスコ品番500-3466 材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42) 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M10 下穴径(Φmm)8.8 ねじ長さ(mm)24 精度JIS2級 シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷

表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。 高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
用途通り穴専用 材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42) 被削材ステンレス鋼、難削材 精度JIS2級 タップの等級H級 食付き部の山数4山 表面処理TINコーティング
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質コバルト高速度鋼(HSCO) 全長(mm)150 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 全長L(mm)150 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理 食付5
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連カテゴリ