絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,555件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 440R 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター

    440R 固定車(ナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    629税込692
    1個
    当日出荷
    取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
    形状固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 440R 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター

    440R 固定車(イモノ車輪)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    取付高が同じ旋回式440Gと併用出来ます。
    形状固定式材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 915M・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター

    915M・自在車(ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    仕様トータルロック付形状自在車T材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパートータルロック付寸法K(mm)8寸法V(mm)114取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420GRP 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420GRP 固定車(MCナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定式型式420GRP固定車材質(車輪)UMCナイロン一体車輪車輪幅(mm)25金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • クッションキャスターEタイプ(ゴム車)自在式 ハンマーキャスター

    クッションキャスターEタイプ(ゴム車)自在式

    ハンマーキャスター
    8,098税込8,908
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減! 旋回時、車輪回転時の音の発生低減。 本体旋回部と車輪軸受け部にラジアルボールベアリング採用。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。 設定荷重は、振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。
    用途振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。車輪幅(mm)27取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×62ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • クッションキャスターEタイプ(ウレタン車)固定式 ハンマーキャスター

    クッションキャスターEタイプ(ウレタン車)固定式

    ハンマーキャスター
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
    材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×65車輪No.429E-BLB100ストッパーなし偏芯E1~E2(mm)30~33取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • クッションキャスターEタイプ(ウレタン車) ねじ込式 ハンマーキャスター

    クッションキャスターEタイプ(ウレタン車) ねじ込式

    ハンマーキャスター
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
    仕様導電ウレタン車輪付材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理車輪No.429E-BLB100旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)25偏芯E1~E2(mm)30~33RoHS指令(10物質対応)対応特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415G・自在車(MCナイロン車) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415G・自在車(MCナイロン車) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
    仕様ストッパー付形状自在車S型式415G自在車材質(車輪)UMCナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
    形状固定式型式415ER固定車材質(車輪)UMCナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事務所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下に段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用出来ます。
    形状旋回式材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420E・自在車(MCナイロン車) ハンマーキャスター

    420E・自在車(MCナイロン車)

    ハンマーキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
    形状旋回式型式420E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SRP・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    420SRP・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状固定車型式420SRP固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 400SR 固定車(ナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター

    400SR 固定車(ナイロン一体(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    6,998税込7,698
    1個
    10日以内出荷
    Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
    形状固定車型式400SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(ローラーベアリング入ウレタン車)423S-URB ハンマーキャスター

    車輪(ローラーベアリング入ウレタン車)423S-URB

    ハンマーキャスター
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
  • ハンマーキャスター 420E・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 420E・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
    形状旋回式型式420E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
  • 帯電防止キャスター(自在) ハンマーキャスター

    帯電防止キャスター(自在)

    ハンマーキャスター
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし体積抵抗率(Ωcm)107~1010取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 帯電防止キャスター(固定) ハンマーキャスター

    帯電防止キャスター(固定)

    ハンマーキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
    材質(車輪)ウレタン(ボールB入)取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし体積抵抗率(Ωcm)107~1010取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SRP・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター

    420SRP・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    型式420SRP固定車材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SRPキャスター 固定車(ゴム) ハンマーキャスター

    420SRPキャスター 固定車(ゴム)

    ハンマーキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
    用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。型式420SRP固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 自在車(ナイロン車) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ネジ込み式 自在車(ナイロン車) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回可能なねじ込み式のキャスターです。便利なストッパー付きタイプ
    形状自在型式415A自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 413S・自在車 ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター

    413S・自在車 ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車)

    ハンマーキャスター
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    型式413S自在車材質(車輪)ゴム取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)自在 ハンマーキャスター

    プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)自在

    ハンマーキャスター
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    車輪への足の巻き込み事故を予防するフットガード付キャスターです。フットガードは軟質素材となっており設置物を傷付ける心配はなく、作業者の足も巻き込みにくい構造となっております。
    用途足を巻き込む事故を予防するフットガード付キャスターです。工場や医療関連施設など安全面に配慮が必要な環境に最適です。取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
  • W5/16ナット ハンマーキャスター

    W5/16ナット

    ハンマーキャスター
    58税込64
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番814-0702ねじの呼びW5/16ねじ山種類ウィット並目
  • ステンレス 315S・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 平付旋回 ハンマーキャスター

    ステンレス 315S・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 平付旋回

    ハンマーキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状自在車S型式315S自在車車輪径(Φmm)50質量(g)340材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)70取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58車輪No.427S-RD50旋回半径(mm)61ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)26取付ピッチ(mm)55×42許容荷重(daN)50取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    959税込1,055
    1個
    8日以内出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車S型式413S自在車質量(kg)0.36車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)車輪幅(mm)26取付高(mm)70金具仕上三価クロム化成処理車輪No.427S-RD50ストッパー回転ストッパー付取付座(mm)70×58偏芯E(mm)26取付ピッチ(mm)55×42許容荷重(daN)50取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320S・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状自在車型式320S自在車車輪径(Φmm)50質量(g)300材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)70金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58車輪No.427S-RD50旋回半径(mm)52ストッパーなし取付座(mm)70×47偏芯E(mm)26取付ピッチ(mm)55×42許容荷重(daN)50取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 413SKシリーズ自在SP付ゴム車50mm 単輪 ハンマーキャスター

    413SKシリーズ自在SP付ゴム車50mm 単輪

    ハンマーキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    420SK・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SKシリーズオールステンレス自在ゴム車50mm 単輪 ハンマーキャスター

    SKシリーズオールステンレス自在ゴム車50mm 単輪

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター 315SA・自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレスキャスター 315SA・自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    オールステンレスですので耐蝕性・耐水性に抜群です!
    形状自在車S車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.427S-RD50ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)74取付座(mm)70×58軸長L(mm)40ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SA・自在車(ゴム車) 旋回式 ハンマーキャスター

    420SA・自在車(ゴム車) 旋回式

    ハンマーキャスター
    779税込857
    1個
    当日出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
    仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)74金具仕上三価クロム化成処理軸長(mm)40ねじ径M16×2.0六角対辺(mm)23車輪No.427S-RD50ストッパーなし偏芯E(mm)26許容荷重(daN)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • Sシリーズコーナータイプ自在SP付ゴム車50mm 回転ストッパー付 ハンマーキャスター

    Sシリーズコーナータイプ自在SP付ゴム車50mm 回転ストッパー付

    ハンマーキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)50キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター車輪タイプ単輪
  • Sシリーズコーナータイプ自在ゴム車50mm ハンマーキャスター

    Sシリーズコーナータイプ自在ゴム車50mm

    ハンマーキャスター
    899税込989
    1個
    8日以内出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなし車輪径D(Φmm)50キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター車輪タイプ単輪
  • Sシリーズ固定ゴム車50mm 単輪 ハンマーキャスター

    Sシリーズ固定ゴム車50mm 単輪

    ハンマーキャスター
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)70取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付座(mm)70×60取付ピッチ(mm)55×42取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 差し込みキャスター ハンマーキャスター

    差し込みキャスター

    ハンマーキャスター
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    旋回半径(mm)68ストッパーストッパーなし取付け方法差し込みプラグ取付高H(mm)95偏心E(mm)29軸長L(mm)52材質(表面)スチール(クロームメッキ)車幅(mm)21許容荷重(daN)40軸径T(mm)Φ25(プラグ用)車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合スパナサイズ(mm)19
  • エラストマーキャスター ハンマーキャスター

    エラストマーキャスター

    ハンマーキャスター
    609税込670
    1個
    8日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー
  • キャスター ハンマーキャスター

    キャスター

    ハンマーキャスター
    429税込472
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマー取付高(mm)68金具仕上クロームメッキねじ径M12ストッパーなし許容荷重(daN)30車輪タイプ単相
  • 低床式重荷重用 560Sシリーズ 自在 ナイロン車 三価クロム化成処理 シルバー色 ハンマーキャスター

    低床式重荷重用 560Sシリーズ 自在 ナイロン車 三価クロム化成処理 シルバー色

    ハンマーキャスター
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番224-1282質量(g)1343材質(車輪)ナイロン取付ピッチY(mm)78取付穴径P(mm)11取付座A(mm)100取付ピッチX(mm)78取付座B(mm)100
  • 低床式重荷重用 540Sシリーズ 固定 ナイロン車 三価クロム化成処理 シルバー色 ハンマーキャスター

    低床式重荷重用 540Sシリーズ 固定 ナイロン車 三価クロム化成処理 シルバー色

    ハンマーキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番224-1289質量(g)583材質(車輪)ナイロン取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
  • 低床式重荷重用 540Sシリーズ 自在SP付 ナイロン車 三価クロム化成処理 シルバー色 ハンマーキャスター

    低床式重荷重用 540Sシリーズ 自在SP付 ナイロン車 三価クロム化成処理 シルバー色

    ハンマーキャスター
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番224-1285質量(g)1076材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)40金具仕上三価クロム化成処理取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付座B(mm)82車輪タイプ単輪