曜日別特売

プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)自在

プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)自在 - ハンマーキャスター

車輪への足の巻き込み事故を予防するフットガード付キャスターです。
フットガードは軟質素材となっており設置物を傷付ける心配はなく、作業者の足も巻き込みにくい構造となっております。

用途
足を巻き込む事故を予防するフットガード付キャスターです。
工場や医療関連施設など安全面に配慮が必要な環境に最適です。
取付ピッチY(mm)
75~80
取付穴径P(mm)
11
取付座A(mm)
102
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
75~80
取付座B(mm)
102
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
許容荷重(daN)
車輪径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82674177420S-RB125WY3696-521638168150125
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674895420S-RB150WY3696-521840190160150
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする