こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。
無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車SB
車輪幅(mm)20
取付方式平付旋回
金具仕上クロームメッキ
旋回半径(mm)47
ストッパーなし
偏芯E(mm)21
取付穴径P(Φmm)6.5
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ナイロン プレート式
モノタロウ
¥57~
税込¥63~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S
型式415G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式413S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 固定車 ゴム
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式420SR固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪
形状固定車
型式420R固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S
型式413S自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状固定車
型式420R固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイール
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)70
取付寸法(mm)56×28
取付高H(mm)108~102
取付座(mm)70×42
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
取付座A(mm)70
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)56
取付座B(mm)42
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー、PPホイール
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)70
取付寸法(mm)56×28
取付高H(mm)108~102
取付座(mm)70×42
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
取付座A(mm)70
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)56
取付座B(mm)42
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。
420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
軽い力で旋回操作が可能に!
始動力・旋回始動力(R車輪付きと比較)の低減により操作性がアップ!
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番114-4467
質量(g)259
車輪幅(mm)27
表面処理(金具)三価クロム化成処理
ストッパーなし
取付ピッチY(mm)42
取付穴径P(mm)8.8
材質(金具)スチール
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール
タイプ固定式
車輪幅(mm)21
金具仕上三価クロム化成処理
取付高H(mm)108~102
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
取付座A(mm)70
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)56
取付座B(mm)42
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車S
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(本体)スチール
タイプ固定車
材質(車輪)UB
材質(本体)スチール
タイプ固定式
金具仕上三価クロム化成処理
使用車輪439S-UB
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番114-4473
質量(g)119
車輪幅(mm)21
取付座A×B(mm)70×42
表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ
ストッパーなし
取付高H(mm)65
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)50
取付ピッチX(mm)56
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
取付座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。
(車輪径75mm)巾広車輪のため安定性がよく走行性に優れ、旋回もスムーズなキャスターです。
(車輪径100・125・150・180・200mm)荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。
旋回式 ストッパー付
金具:ユニクロームメッキ仕上
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
タイプストッパー付
取付座A×B(mm)140×140
旋回半径(mm)157
取付高H(mm)240
取付穴径P(mm)13
偏芯E(mm)55
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
1個
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイール
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)21
金具仕上三価クロム化成処理
取付座A×B(mm)70×42
ストッパーあり
取付高H(mm)108~102
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)56
車輪タイプ単輪
代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。
タイプ固定式
取付穴径P(mm)11
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。ウレタン車はグレー色です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
仕様旋回式
形状自在車
型式405P自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプボール車輪
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番114-4469
質量(g)188
車輪幅(mm)27
取付座A×B(mm)70×47
表面処理(金具)三価クロム化成処理
ストッパーなし
取付高H(mm)80
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)8.8
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)65
取付ピッチX(mm)55
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番114-4470
質量(g)164
車輪幅(mm)21
取付寸法X×Y(mm)56×28
取付座A×B(mm)70×42
表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ
取付寸法(mm)56×28
ストッパーなし
取付高H(mm)65
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥469
税込¥516
欠品中
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイール
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)21
金具仕上三価クロム化成処理
取付座A×B(mm)70×42
ストッパーあり
取付高H(mm)108~102
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)56
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番114-4468
質量(g)299
車輪幅(mm)27
取付座A×B(mm)70×58
表面処理(金具)三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー
取付高H(mm)80
取付ピッチY(mm)42
取付穴径P(mm)8.8
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)65
取付ピッチX(mm)55
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。産業用キャスターの常識を覆す軽快な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなりました。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴム
車輪幅(mm)46
穴径d(Φmm)12.2
取付高H(mm)196
ボス幅B(mm)196
取付ピッチY(mm)100
取付穴径P(mm)13
ボス幅W(mm)62
取付座A(mm)140
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)100
取付座B(mm)140
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S
型式415G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
トラスコ品番814-2897
タイプ固定式
取付高(mm)168
取付寸法(mm)100×56(112×53)
取付座(mm)140×94
許容荷重(daN)150
車輪径D(Φmm)125
取付穴径(mm)11
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
あらゆるコーナーに簡単に取付け可能な実用的なキャスターです。
型式213S自在車
寸法S(mm)38.9
寸法T(mm)59.4
寸法U(mm)8.5
取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42
取付座A×B×C(mm)160×63×58
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
トラスコ品番814-2073
材質本体:ステンレス、車輪:ウレタン(熱可塑製)、ホイール:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)27
固定方法(車輪)ナット
取付高H(mm)122
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
偏芯E(mm)32
許容荷重(daN)60
旋回半径r(mm)83
取付座A(mm)100
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)82
取付座B(mm)58
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
仕様プレート式、サイドSP付
材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
固定方法(車輪)ナット
取付穴径P(mm)11
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
仕様プレート式、サイドSP付
材質金具:ステンレス、車輪:ゴム
車輪幅(mm)35
固定方法(車輪)ナット
取付ピッチY(mm)75~80
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)102
取付座B(mm)102
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ