こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 固定車 ゴム
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式420SR固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式413S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

ペダルストッパー 台車固定用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能
位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm)120×120
軽い力で旋回操作が可能に!
始動力・旋回始動力(R車輪付きと比較)の低減により操作性がアップ!
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽い力で旋回操作が可能に!
420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量量化。
旋回始動力の低減により操作性がアップ!
420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化しました。
R車輪付き及びRB車輪付きと比較して始動力・旋回始動力が軽くなっています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式400S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等
材質(車輪)強化ナイロン一体車輪
トラスコ品番814-3618
形状自在車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)21
取付方式平付旋回
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)52×52
取付座A×B(mm)70×70
旋回半径(mm)30
ストッパーなし
偏芯E(mm)12
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式419S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状自在車
型式420S自在車
取付方式平付旋回
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽い力で旋回操作が可能に!
420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化。
旋回始動力の低減により操作性がアップ!
420 2Sシリーズ 413Sシリーズと組み合わせて使えます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入
形状固定車
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車
型式420S自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
型式320S自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車W
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様スリーブ入り
RoHS指令(10物質対応)対応
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状固定車
型式420SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車T
型式915MA自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上クロームメッキ
六角対辺(mm)23
ストッパートータルロック付
寸法V(mm)114
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等
材質(車輪)強化ナイロン一体車輪
トラスコ品番836-1519
形状固定車
荷重種別重荷重
質量(g)195
車輪幅(mm)21
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)52×52
取付座A×B(mm)70×70
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定車
型式420SR固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
荷重種別中荷重
型式550P自在車
車輪幅(mm)21
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)52×52
取付座A×B(mm)70×70
車輪No.559P
ストッパーなし
偏芯E(mm)18
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ウレタン(B入)車
形状自在車
車輪幅(mm)27
取付方式ネジ込み式
金具仕上三価クロム化成処理
車輪No.429E-BLB100
旋回半径(mm)120~110
ストッパー回転ストッパー付
寸法V(mm)120~110
偏芯E1~E2(mm)30~33
適合スパナ19×21
RoHS指令(10物質対応)対応
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式413SA自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
取付座A×B(mm)120×120
材質(本体)スチール製(焼付塗装)
ストロークS(mm)50
呼称200
取付高(mm)240
DOWN高さH1(mm)248
UP高さH2(mm)198
取付ピッチ(mm)85×85 100×100
ペダル長さL(mm)138
取付座よりのスキマh(mm)29
取付穴径(Φmm)11
質量(kg)1
最大荷重(N)3432
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
形状自在車S
型式413SA自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状自在車S
型式413S自在車
取付方式平付旋回
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式400SR固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されており、その品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく、荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
形状自在
型式自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S
型式413S自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ