303件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
420R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 形状固定車 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状固定車 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420SR 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状固定車 型式420SR固定車 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みはありません。車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。自在車560Sと併用できます。
車輪幅(mm)45 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×106 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーキャスター導電キャスター(固定)
エコ商品
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ゴム(B入)車 形状固定車 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 電気抵抗(Ω)1×104以下 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター帯電防止キャスター(固定)
エコ商品
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入) 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 体積抵抗率(Ωcm)107~1010 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器に最適です。
トラスコ品番814-2068 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン(熱可塑性) タイプ固定式 取付寸法(mm)82×40 取付高H(mm)148 取付座(mm)100×58 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)125 取付穴径(mm)8.8
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

420SRPキャスター 固定車(ゴム) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SRPキャスター 固定車(ゴム)
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 型式420SRP固定車 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。
用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。 仕様プレート式、低床式 トラスコ品番836-1516 材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン 質量(g)179 タイプ固定式 車輪幅(mm)21 取付寸法(mm)55×55(53×53) 取付高H(mm)30 取付ピッチY(mm)53~55 取付穴径P(mm)6.2 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)6.2 取付ピッチX(mm)53~55 取付座B(mm)70
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。 材質(車輪)特殊樹脂車輪 仕様プレート式 形状固定式 質量(kg)2.2 車輪幅(mm)50 ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)13 特性耐油性、耐薬品性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊鋼を使用した420YS/413YSと併用できる固定式キャスターです。使用例:工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
材質(本体)スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ固定式 取付穴径P(mm)11
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。 仕様ラジアルボールベアリング入り 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン タイプ固定式 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)82 取付ピッチX(mm)63 取付座B(mm)89.5
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番814-2201 材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート化成処理、車輪:ウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)32 車輪434MB-FHU 取付高H(mm)100 取付ピッチY(mm)40 許容荷重(daN)60 取付座A(mm)88 車輪径D(Φmm)75 取付穴径(mm)8.8 取付ピッチX(mm)63 取付座B(mm)69
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

材質(車輪)フェノール車 仕様プレート式、低床式 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)45 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×106 ストッパーなし 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。使用例 : 機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
トラスコ品番336-9918 材質(車輪)ウレタン タイプ固定式 ストッパーあり 取付高H(mm)199 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)220 取付座A(mm)120 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)120
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

トラスコ品番814-2897 タイプ固定式 取付高(mm)168 取付寸法(mm)100×56(112×53) 取付座(mm)140×94 許容荷重(daN)150 車輪径D(Φmm)125 取付穴径(mm)11
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

ハンマーキャスター420SRP・固定車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
自在車420S・413Sと取付方法・高さが同じですので併用できます。また、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 形状固定 型式420SRP固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター CADデータあり
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ナイロン 形状固定 型式420SRP固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーキャスター 420SKR・固定車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターハンマーキャスター 420SKR・固定車(ゴム車)
エコ商品
自在車420SK・413SKと併用できます。
材質(車輪)ゴム 形状固定 型式420SKR自在車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。 材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き 仕様プレート式 トラスコ品番392-9523 形状固定車 質量(kg)2.9 車輪幅(mm)46 金具仕上ステンレス 取付座A×B(mm)150×105 車輪No.435S0S-RB200 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス(SUS304) 取付穴径P(Φmm)13 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

材質(車輪)ゴム(ボールB入)車 形状固定車 車輪幅(mm)27 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×65 車輪No.434E-FR100 ストッパーなし 偏芯E1~E2(mm)30~33 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。
タイプ固定式 取付穴径P(mm)11
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ボールB入)車 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)150×105 車輪No.502BPS-CR200 ストッパーなし 取付高H(mm)246 車輪径D(Φmm)200 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56) キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。RoHS適合品です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。 材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番389-2701 形状固定車 質量(kg)2.36 車輪幅(mm)44 取付座A×B(mm)150×105 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス(SUS304) 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

差込式キャスター420SKR・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
仕様車輪品種: 439S0S-UB トラスコ品番337-3095 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)38 取付高H(mm)190 取付座(mm)102×102 取付ピッチY(mm)75(80) 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)140 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)11 取付ピッチX(mm)75(80)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
トラスコ品番336-5181 材質本体:ステンレス、車輪:ウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)32 取付高H(mm)132 取付ピッチY(mm)68(71) 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)100 取付座A(mm)90 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)68(71) 取付座B(mm)90
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

ハンマーキャスターナイロンキャスター 320Eシリーズ (固定車)
エコ商品
耐食性、耐水性に優れたオールステンレス製です。ROHS適合品です。
材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 トラスコ品番367-0180 形状固定車 質量(g)417 車輪幅(mm)25 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 取付高H(mm)148 材質(金具)ステンレス(SUS304) 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番389-2727 形状固定車 質量(kg)2.52 車輪幅(mm)44 取付座A×B(mm)150×105 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス(SUS304) 取付穴径P(Φmm)13 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入) 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×65 車輪No.429E-BLB100 ストッパーなし 偏芯E1~E2(mm)30~33 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音、静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

”静”なキャスター。軸受部にラジアルボールベアリング使用。自在車420BBS・413BBSと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行時に発生する騒音を軽減した『静』機構のキャスターです。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 材質(本体)樹脂(ナイロン) 取付方式平付固定 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-4469 質量(g)188 車輪幅(mm)27 取付座A×B(mm)70×47 表面処理(金具)三価クロム化成処理 ストッパーなし 取付高H(mm)80 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)65 取付ピッチX(mm)55
1個
519 税込571
翌々日出荷

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-4473 質量(g)119 車輪幅(mm)21 取付座A×B(mm)70×42 表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ ストッパーなし 取付高H(mm)65 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)50 取付ピッチX(mm)56
1個
409 税込450
当日出荷

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-4474 質量(g)153 車輪幅(mm)21 取付座A×B(mm)70×42 表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)65 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)50 取付ピッチX(mm)56
1個
609 税込670
翌々日出荷

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
仕様プレート式 トラスコ品番398-4508 形状固定式 質量(g)376 車輪幅(mm)27 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス(SUS304) 取付穴径P(Φmm)8.8 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。使用例 : クリーンルーム等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される半導体製造装置等の機器に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。 トラスコ品番338-3268 材質本体:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)40 取付高H(mm)90 取付座(mm)82×89.5 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)300 車輪径D(Φmm)65 取付ピッチX(mm)63
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。 仕様ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番336-0578 材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製) 質量(g)614 タイプ固定式 車輪幅(mm)40 穴径d(Φmm)10 取付高H(mm)100 ボス幅B(mm)45 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)82 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)63 取付座B(mm)89.5
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷