「ゴムプレート」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。RoHS適合品です。
トラスコ品番854-9694 材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在式 取付高(mm)148 取付寸法(mm)82×40 取付座(mm)100×58 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)125 取付穴径(mm)8.8
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

トラスコ品番814-4139 材質金具:スチール、車輪:ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 旋回半径(mm)83 車輪437E-RDB 取付高H(mm)122 偏心E(mm)32 取付ピッチY(mm)40 許容荷重(daN)50 取付座A(mm)100 車輪径D(Φmm)100 取付穴径(mm)8.8 取付ピッチX(mm)82 取付座B(mm)58
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。産業用キャスターの常識を覆す軽快な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなりました。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴム 車輪幅(mm)46 穴径d(Φmm)12.2 取付高H(mm)196 ボス幅B(mm)196 取付ピッチY(mm)100 取付穴径P(mm)13 ボス幅W(mm)62 取付座A(mm)140 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)100 取付座B(mm)140
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
型式213S自在車 寸法S(mm)38.9 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。
タイプ固定式 取付穴径P(mm)11
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。 仕様プレート式、サイドSP付 材質金具:ステンレス、車輪:ゴム 車輪幅(mm)35 固定方法(車輪)ナット 取付ピッチY(mm)75~80 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)102 取付座B(mm)102
1個
9,498 税込10,448
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

220E-RN100 220E・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロンホイール・ゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷

220E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番814-2016 材質金具:ステンレス、車輪:ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)32 車輪434S0S-RBU 寸法K(mm)12 寸法V(mm)129 取付高H(mm)132 取付ピッチY(mm)68(71) 許容荷重(daN)120 取付座A(mm)90 車輪径D(Φmm)100 取付穴径(mm)11 取付ピッチX(mm)68(71) 取付座B(mm)90
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

215E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。
仕様プレート式、特殊鋼板製 材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 固定方法(車輪)ナット 取付穴径P(mm)11
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。使用例:取付け座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。
トラスコ品番336-2154 材質金具表面処理:三価クロム化成処理 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム タイプ旋回式ストッパー付 取付高H(mm)240 取付穴径P(mm)13 許容荷重(daN)220 取付座A(mm)140 車輪径D(Φmm)200 取付座B(mm)140
1個
8,698 税込9,568
翌日出荷

極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。
用途大型機械や大型運搬車に。 仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番814-3296 質量(g)6447 タイプ自在ストッパー付 車輪幅(mm)50 表面処理三価クロム化成処理 旋回半径(mm)163 材質(車輪・金具)ゴム・スチール 取付高H(mm)246 偏心E(mm)58 取付ピッチY(mm)100~112 取付穴径P(mm)13 取付座A(mm)140 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)100~112 取付座B(mm)140
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車S 型式413S自在車 金具仕上ユニクロメッキ プレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420S 自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420S 自在車(ゴム(B入)車)
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車 型式420S自在車 金具仕上ユニクロメッキ プレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)