383件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式415MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 適合スパナ21×23 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車W 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番814-3396 材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)32 ねじピッチ(mm)2 旋回半径(mm)83 車輪434M-KUB 取付高H(mm)138 偏心E(mm)32 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(daN)100 車輪径D(Φmm)100 スパナサイズ(mm)23
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン車(ボールB入) 形状固定車 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン車(ボールB入) 形状自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

540HR・固定車(ナイロン一体車輪・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入) 形状固定車 型式540HR固定車 車輪幅(mm)40 取付方式平付固定 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×105 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場、店舗、事業所などの様々な場所に。 仕様自在式 トラスコ品番814-2720 材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)32 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)129 ねじTM12 軸長L(mm)20 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

材質(車輪)ゴム車(ボールB入) 形状固定車 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番814-2201 材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート化成処理、車輪:ウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)32 車輪434MB-FHU 取付高H(mm)100 取付ピッチY(mm)40 許容荷重(daN)60 取付座A(mm)88 車輪径D(Φmm)75 取付穴径(mm)8.8 取付ピッチX(mm)63 取付座B(mm)69
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

420S自在車(ナイロンホイール・ゴム車・複列ボールベアリング入) ハンマーキャスター CADデータあり
取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入 形状固定車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン車(ボールB入) 形状自在車S 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。使用例 : 機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
トラスコ品番336-9918 材質(車輪)ウレタン タイプ固定式 ストッパーあり 取付高H(mm)199 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)220 取付座A(mm)120 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)120
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。使用例:取付け座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。
トラスコ品番336-2154 材質金具表面処理:三価クロム化成処理 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム タイプ旋回式ストッパー付 取付高H(mm)240 取付穴径P(mm)13 許容荷重(daN)220 取付座A(mm)140 車輪径D(Φmm)200 取付座B(mm)140
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場、店舗、事業所などの様々な場所に トラスコ品番814-2426 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム タイプ自在S付き 車輪幅(mm)32 取付高(mm)129 軸長(mm)20 取付高H(mm)129 ねじTM12 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)100
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 型式545H自在車S 車輪幅(mm)40 取付方式平付旋回 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×100 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)18 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。
用途大型機械や大型運搬車に。 仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番338-2677 材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)50 旋回半径(mm)163 穴径d(Φmm)16.1 取付高H(mm)246 ボス幅B(mm)50 偏心E(mm)58 取付ピッチY(mm)100~112 取付穴径P(mm)13 取付座A(mm)140 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)100~112 取付座B(mm)140
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。
用途大型機械や大型運搬車に。 仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番814-3296 質量(g)6447 タイプ自在ストッパー付 車輪幅(mm)50 表面処理三価クロム化成処理 旋回半径(mm)163 材質(車輪・金具)ゴム・スチール 取付高H(mm)246 偏心E(mm)58 取付ピッチY(mm)100~112 取付穴径P(mm)13 取付座A(mm)140 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)100~112 取付座B(mm)140
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 型式420BBS自在車 取付方式平付旋回 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S 型式413S自在車 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

"静(しずか)" シリーズ。 旋回時、走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 ラジアルボールベアリングを使用
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 車輪幅(mm)27 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420SR-URB125 Sシリーズ固定ウレタンB車 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターSシリーズ固定ウレタンB車
ボールベアリングが上下二段設計で回転が軽く荷重に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番398-4958 形状固定式 型式固定車 質量(kg)1.50 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×94 車輪鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

固定ウレタン車 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター固定ウレタン車
ボールベアリングが上下二段設計で回転が軽く荷重に対する抵抗力も非常に強靭です。
仕様プレート式、固定式 トラスコ品番125-1961 質量(kg)1.56 車輪幅(mm)38 取付座A×B(mm)140×94 車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”静”なキャスター。軸受部にラジアルボールベアリング使用。自在車420BBS・413BBSと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420SRPキャスター 固定車(ゴム) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SRPキャスター 固定車(ゴム)
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 型式420SRP固定車 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車S 型式413BBS自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 型式420SRP固定車 タイプ騒音防止タイプ 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車S 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。 車輪幅(mm)27 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体旋回部と車輪軸受け部にラジアルボールベアリング採用しています。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式 車輪幅(mm)27 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×62 車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 取付高H1~H2(mm)143~135 偏芯E1~E2(mm)30~33 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 特性衝撃吸収 キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車S 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)32 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)