ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー、PPホイール
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)70
取付寸法(mm)56×28
取付高H(mm)108~102
取付座(mm)70×42
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
取付座A(mm)70
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)56
取付座B(mm)42
セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。
無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車SB
車輪幅(mm)20
取付方式平付旋回
金具仕上クロームメッキ
旋回半径(mm)47
ストッパーなし
偏芯E(mm)21
取付穴径P(Φmm)6.5
車輪タイプ単輪
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイール
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)21
金具仕上三価クロム化成処理
取付座A×B(mm)70×42
ストッパーあり
取付高H(mm)108~102
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)56
車輪タイプ単輪
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイール
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)21
金具仕上三価クロム化成処理
取付座A×B(mm)70×42
ストッパーあり
取付高H(mm)108~102
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)56
車輪タイプ単輪
420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
トラスコ品番338-2754
材質本体:スチール
材質(車輪)ウレタン
タイプ旋回式(ストッパー付)
車輪幅(mm)40
ストッパーあり
取付高H(mm)79
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)300
取付座A×B×C(mm)90×90
車輪径D(Φmm)50
取付座B(mm)90
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
あらゆるコーナーに簡単に取付け可能な実用的なキャスターです。
型式213S自在車
寸法S(mm)38.9
寸法T(mm)59.4
寸法U(mm)8.5
取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42
取付座A×B×C(mm)160×63×58
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。RoHS適合品です。
トラスコ品番854-9694
材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在式
取付高(mm)148
取付寸法(mm)82×40
取付座(mm)100×58
許容荷重(daN)60
車輪径D(Φmm)125
取付穴径(mm)8.8
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
トラスコ品番814-4139
材質金具:スチール、車輪:ゴム
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
旋回半径(mm)83
車輪437E-RDB
取付高H(mm)122
偏心E(mm)32
取付ピッチY(mm)40
許容荷重(daN)50
取付座A(mm)100
車輪径D(Φmm)100
取付穴径(mm)8.8
取付ピッチX(mm)82
取付座B(mm)58
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。
Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。
型式215E自在車
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
車輪No.428S-PH75
寸法S(mm)38.9
旋回半径(mm)67
寸法T(mm)59.4
寸法U(mm)8.5
取付高H(mm)93
偏芯E(mm)28
取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42
取付座A×B×C(mm)160×63×58
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪No.499E-MC125
寸法S(mm)38.9
旋回半径(mm)103
寸法T(mm)59.4
寸法U(mm)8.5
取付高H(mm)148
偏芯E(mm)39
取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42
取付座A×B×C(mm)160×63×58
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
車輪No.426G-C75
寸法S(mm)38.9
旋回半径(mm)67
寸法T(mm)59.4
寸法U(mm)8.5
取付高H(mm)93
偏芯E(mm)28
取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42
取付座A×B×C(mm)160×63×58
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
型式213S自在車
寸法S(mm)38.9
寸法T(mm)59.4
寸法U(mm)8.5
取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42
取付座A×B×C(mm)160×63×58
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
車輪タイプ単輪
トラスコ品番814-2016
材質金具:ステンレス、車輪:ゴム
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)32
車輪434S0S-RBU
寸法K(mm)12
寸法V(mm)129
取付高H(mm)132
取付ピッチY(mm)68(71)
許容荷重(daN)120
取付座A(mm)90
車輪径D(Φmm)100
取付穴径(mm)11
取付ピッチX(mm)68(71)
取付座B(mm)90
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
寸法S(mm)38.9
旋回半径(mm)69
寸法T(mm)59.4
寸法U(mm)8.5
取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42
取付座A×B×C(mm)160×63×58
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ナイロン プレート式
モノタロウ
¥57~
税込¥63~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪No.428S-PB50
寸法S(mm)38.9
旋回半径(mm)52
寸法T(mm)59.4
寸法U(mm)8.5
取付高H(mm)70
偏芯E(mm)26
取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42
取付座A×B×C(mm)160×63×58
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S
型式415G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。使用例:取付け座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。
トラスコ品番336-2154
材質金具表面処理:三価クロム化成処理
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ旋回式ストッパー付
取付高H(mm)240
取付穴径P(mm)13
許容荷重(daN)220
取付座A(mm)140
車輪径D(Φmm)200
取付座B(mm)140
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
仕様プレート式、サイドSP付
材質金具:ステンレス、車輪:ゴム
車輪幅(mm)35
固定方法(車輪)ナット
取付ピッチY(mm)75~80
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)102
取付座B(mm)102
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式413S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
トラスコ品番814-2073
材質本体:ステンレス、車輪:ウレタン(熱可塑製)、ホイール:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)27
固定方法(車輪)ナット
取付高H(mm)122
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
偏芯E(mm)32
許容荷重(daN)60
旋回半径r(mm)83
取付座A(mm)100
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)82
取付座B(mm)58
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番114-4467
質量(g)259
車輪幅(mm)27
表面処理(金具)三価クロム化成処理
ストッパーなし
取付ピッチY(mm)42
取付穴径P(mm)8.8
材質(金具)スチール
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番114-4470
質量(g)164
車輪幅(mm)21
取付寸法X×Y(mm)56×28
取付座A×B(mm)70×42
表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ
取付寸法(mm)56×28
ストッパーなし
取付高H(mm)65
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥469
税込¥516
翌日出荷
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
材質(本体)ステンレス
材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
取付ピッチY(mm)42
取付穴径P(mm)8.8
取付座A(mm)70
取付ピッチX(mm)55
取付座B(mm)58
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S
型式413S自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番114-4468
質量(g)299
車輪幅(mm)27
取付座A×B(mm)70×58
表面処理(金具)三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー
取付高H(mm)80
取付ピッチY(mm)42
取付穴径P(mm)8.8
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)65
取付ピッチX(mm)55
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番114-4471
質量(g)198
車輪幅(mm)21
取付寸法X×Y(mm)56×28
取付座A×B(mm)70×42
表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ
取付寸法(mm)56×28
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)65
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥609
税込¥670
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ