カテゴリ

  • 物流用品(1,525)
    • プレート式キャスター(695)
    • ねじ込み式キャスター(244)
    • 車輪のみ(98)
    • 差し込み式キャスター(404)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター
車輪径(Φmm)
  • 25(9)
  • 32(29)
  • 38(22)
  • 40(112)
  • 50(383)
  • 63(1)
  • 65(367)
  • 75(433)
  • 85(126)
  • 100(661)
  • 125(579)
  • 130(3)
  • 150(440)
  • 180(10)
  • 200(65)
車輪幅(mm)
  • 16(59)
  • 17(34)
  • 20(99)
  • 21(197)
  • 22(26)
  • 25(167)
  • 26(51)
  • 27(232)
  • 29(33)
  • 30(37)
  • 32(234)
  • 33(45)
  • 34(36)
  • 35(89)
  • 38(192)
  • 40(195)
  • 42(31)
  • 43(42)
  • 44(42)
  • 46(25)
ストッパー
  • あり(642)
  • なし(725)
材質(車輪)
  • MCナイロン(124)
  • その他(1)
  • ウレタン(294)
  • エラストマー(37)
  • ゴム(477)
  • ナイロン(505)
  • フェノール(18)
  • 樹脂(63)
  • 鋳物(イモノ)(70)
車輪タイプ
  • 車輪タイプボール車輪(20)
  • 車輪タイプ単輪(996)
  • 車輪タイプ双輪(18)
ボール車輪・単輪・双輪
取付高(mm)
  • 65(62)
  • 68(70)
  • 70(56)
  • 85(134)
  • 90(53)
  • 93(89)
  • 95(79)
  • 103(55)
  • 107(51)
  • 122(91)
  • 126(78)
  • 132(159)
  • 140(68)
  • 148(67)
  • 152(62)
  • 168(136)
  • 174(68)
  • 190(146)
  • 196(54)
  • 199(73)
65・68・70・85・90・93・95・103・107・122・126・132・140・148・152・168・174・190・196・199・取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
  • 12(17)
  • 18(19)
  • 20(36)
  • 25(27)
  • 30(178)
  • 40(204)
  • 50(226)
  • 60(273)
  • 70(206)
  • 80(102)
  • 100(83)
  • 120(240)
  • 130(44)
  • 140(59)
  • 150(198)
  • 160(222)
  • 200(39)
  • 220(32)
  • 230(16)
  • 300(41)
12・18・20・25・30・40・50・60・70・80・100・120・130・140・150・160・200・220・230・300・許容荷重(daN)をもっと見る
取付座(mm)
  • 51×31(28)
  • 59×47(12)
  • 70×42(53)
  • 70×47(21)
  • 70×58(47)
  • 70×60(23)
  • 90×90(104)
  • 100×58(70)
  • 100×100(13)
  • 102×102(94)
  • 106×111(15)
  • 108×108(51)
  • 110×78(40)
  • 112×112(17)
  • 120×120(53)
  • 130×130(52)
  • 140×94(43)
  • 140×140(36)
  • 150×105(14)
  • 160×63×58(35)
51×31・59×47・70×42・70×47・70×58・70×60・90×90・100×58・100×100・102×102・106×111・108×108・110×78・112×112・120×120・130×130・140×94・140×140・150×105・160×63×58・取付座(mm)をもっと見る
金具仕上
  • クロームメッキ(220)
  • ステンレス(177)
  • ユニクロメッキ(297)
  • 三価クロム(172)
  • 三価クロメート(1)
  • 亜鉛メッキ(39)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(625)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hammer caster」の検索結果

1,527件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久性 低床式重荷重用 自在 ナイロン車 640Sシリーズ ハンマーキャスター高耐久性 低床式重荷重用 自在 ナイロン車 640Sシリーズハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
スラストベアリングの採用で旋回耐久性が飛躍的に向上しました。旋回耐久性が10倍以上に向上し、旋回始動力が50%軽減されました。
用途重量物の搬送無人搬送・自立走行搬送材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、車輪:ナイロンタイプ自在式許容荷重(N[kgf])326.4許容荷重(daN)320
プレート式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(ラジアルボールベアリング入) 400S型 ハンマーキャスタープレート式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(ラジアルボールベアリング入) 400S型ハンマーキャスター
8,698税込9,568
1個
当日出荷
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。使用例:取付け座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。
トラスコ品番336-2154材質金具表面処理:三価クロム化成処理材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイプ旋回式ストッパー付取付高H(mm)240取付穴径P(mm)13許容荷重(daN)220取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)200取付座B(mm)140
パイプ差込み自在キャスター(エラストマー車輪)ストッパー付 EXシリーズ プラグ外径24mm ハンマーキャスターパイプ差込み自在キャスター(エラストマー車輪)ストッパー付 EXシリーズ プラグ外径24mmハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番376-5461タイプ自在式(ストッパー付)許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)75
パイプ差込み自在キャスター(エラストマー車輪)EXシリーズ プラグ外径24mm ハンマーキャスターパイプ差込み自在キャスター(エラストマー車輪)EXシリーズ プラグ外径24mmハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
トラスコ品番376-8641タイプ自在式許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)75
プレート式キャスター 固定式”Sシリーズ”(ウレタン車ベアリング入) ハンマーキャスタープレート式キャスター 固定式”Sシリーズ”(ウレタン車ベアリング入)ハンマーキャスター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
特殊鋼を使用した420YS/413YSと併用できる固定式キャスターです。使用例:工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタンタイプ固定式取付穴径P(mm)11
プレート式固定キャスター(ナイロン車輪) 420SRシリーズ ハンマーキャスタープレート式固定キャスター(ナイロン車輪) 420SRシリーズハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番814-2897タイプ固定式取付高(mm)168取付寸法(mm)100×56(112×53)取付座(mm)140×94許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125取付穴径(mm)11
プレート式キャスター 自在 ゴム車輪(スチールホイール) Eシリーズ ハンマーキャスタープレート式キャスター 自在 ゴム車輪(スチールホイール) Eシリーズハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。RoHS適合品です。
トラスコ品番854-9694材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式取付高(mm)148取付寸法(mm)82×40取付座(mm)100×58許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)125取付穴径(mm)8.8
プレート式キャスター 自在 ゴム車輪(ローラーベアリング) Eシリーズ ハンマーキャスタープレート式キャスター 自在 ゴム車輪(ローラーベアリング) Eシリーズハンマーキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラスコ品番814-4139材質金具:スチール、車輪:ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27旋回半径(mm)83車輪437E-RDB取付高H(mm)122偏心E(mm)32取付ピッチY(mm)40許容荷重(daN)50取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100取付穴径(mm)8.8取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
プレート式ステンレスキャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪 Sシリーズ ハンマーキャスタープレート式ステンレスキャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪 Sシリーズハンマーキャスター
7,198税込7,918
1個
当日出荷
トラスコ品番814-2016材質金具:ステンレス、車輪:ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)32車輪434S0S-RBU寸法K(mm)12寸法V(mm)129取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)68(71)許容荷重(daN)120取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)100取付穴径(mm)11取付ピッチX(mm)68(71)取付座B(mm)90
ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール) ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
トラスコ品番854-9689材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き取付高(mm)126ねじピッチ(mm)2軸長(mm)40ねじTM16許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100
オールステンレス SAシリーズ ねじ込み 自在SP付 M16 エラストマー車 75mm ハンマーキャスターオールステンレス SAシリーズ ねじ込み 自在SP付 M16 エラストマー車 75mmハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
トラスコ品番376-7018形状自在車S材質(車輪)エラストマー車タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429G-L旋回半径(mm)68ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング) ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング)ハンマーキャスター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番814-3396材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)83車輪434M-KUB取付高H(mm)138偏心E(mm)32ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100スパナサイズ(mm)23
プレート式キャスター 固定 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ラジアルボールベアリング) ハンマーキャスタープレート式キャスター 固定 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ラジアルボールベアリング)ハンマーキャスター
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラスコ品番814-2201材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート化成処理、車輪:ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)32車輪434MB-FHU取付高H(mm)100取付ピッチY(mm)40許容荷重(daN)60取付座A(mm)88車輪径D(Φmm)75取付穴径(mm)8.8取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)69
ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズハンマーキャスター
429税込472
1個
当日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に什器等に仕様許容荷重(kgf):25.5材質車輪:エラストマー、金具:スチールタイプ自在式車輪幅(mm)17取付高H(mm)59軸長L(mm)14許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター320EAシリーズ(ウレタン車・ステンレス金具) 自在 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター320EAシリーズ(ウレタン車・ステンレス金具) 自在ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途水周り・食品・水産関係に多く使われています。トラスコ品番814-2028材質金具:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)27ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)103車輪439E-UR取付高H(mm)152偏心E(mm)39ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)125スパナサイズ(mm)23
プレート式キャスター ステンレス金具 自在式 ナイロン車輪(ローラーベアリング) ハンマーキャスタープレート式キャスター ステンレス金具 自在式 ナイロン車輪(ローラーベアリング)ハンマーキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質(本体)ステンレス材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
ねじ込み式キャスター 315Sシリーズ 自在SP付 ナイロンB入車 オールステンレス ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 315Sシリーズ 自在SP付 ナイロンB入車 オールステンレスハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様許容荷重(kgf):71.4トラスコ品番337-1524材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25車輪429S0S-NRB取付高H(mm)85取付ピッチY(mm)42許容荷重(daN)70取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)65取付穴径(mm)8.8取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 ウレタンB車 ステンレス ハンマーキャスタープレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 SP付 ウレタンB車 ステンレスハンマーキャスター
10,980税込12,078
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。使用例:クリーンルーム等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される半導体製造装置等の機器に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。トラスコ品番336-0607材質本体:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ旋回式車輪幅(mm)40取付座A×B(mm)82×82ストッパーあり取付高H(mm)90取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)63
プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 ステンレス ハンマーキャスタープレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 ステンレスハンマーキャスター
7,998税込8,798
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。使用例 : クリーンルーム等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される半導体製造装置等の機器に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。トラスコ品番338-2733材質本体:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ旋回式車輪幅(mm)40取付座A×B(mm)82×82取付高H(mm)90取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)63
プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレス ハンマーキャスタープレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレスハンマーキャスター
6,998税込7,698
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。使用例 : クリーンルーム等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される半導体製造装置等の機器に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。トラスコ品番338-3268材質本体:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)40取付高H(mm)90取付座(mm)82×89.5取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)63
プレート式キャスター 固定(ストッパー付) ウレタン車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング) ハンマーキャスタープレート式キャスター 固定(ストッパー付) ウレタン車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング)ハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
当日出荷
旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。使用例 : 機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
トラスコ品番336-9918材質(車輪)ウレタンタイプ固定式ストッパーあり取付高H(mm)199取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)220取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)120
ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪 ハンマーキャスターステンレス製ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪ハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.25ねじTM12軸長L(mm)14材質(金具)ステンレススパナサイズ(mm)19
ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ウレタン車輪 ハンマーキャスターステンレス製ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ウレタン車輪ハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.25ストッパーありねじTM12軸長L(mm)14材質(金具)ステンレススパナサイズ(mm)19
ステンレスキャスター 固定 ウレタン車 ハンマーキャスターステンレスキャスター 固定 ウレタン車ハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷
耐食性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器に最適です。
トラスコ品番814-2068材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタン(熱可塑性)タイプ固定式取付寸法(mm)82×40取付高H(mm)148取付座(mm)100×58許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)125取付穴径(mm)8.8
オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入) ハンマーキャスターオールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入)ハンマーキャスター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
仕様車輪品種: 439S0S-UBトラスコ品番337-3095材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)38取付高H(mm)190取付座(mm)102×102取付ピッチY(mm)75(80)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)140車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11取付ピッチX(mm)75(80)
SUS ねじ込み ゴムB車100mm ハンマーキャスターSUS ねじ込み ゴムB車100mmハンマーキャスター
5,498税込6,048
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つオールステンレスキャスターです。使用例:医療関係や食品会社等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される機器等に最適です。
トラスコ品番337-6244材質金具:ステンレス材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)83取付高H(mm)138偏心E(mm)32ねじTM16軸長L(mm)40材質(金具)ステンレス許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100スパナサイズ(mm)23
ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズハンマーキャスター
429税込472
1個
当日出荷
事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に什器等にトラスコ品番609-4085材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)17取付高H(mm)59ねじTW3/8軸長L(mm)20許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40ねじ山16山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車輪 Aシリーズ ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車輪 Aシリーズハンマーキャスター
499税込549
1個
当日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に什器等に材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)17ストッパーあり取付高H(mm)59許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
低床式重荷重用キャスター 自在(ストッパー付) ナイロン車輪 ハンマーキャスター低床式重荷重用キャスター 自在(ストッパー付) ナイロン車輪ハンマーキャスター
4,398税込4,838
1個
当日出荷
420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。
トラスコ品番336-0572材質本体:スチール、表面処理:黒色三価クロム化成処理材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)38旋回半径(mm)88ストッパーあり取付高H(mm)79偏心E(mm)20取付ピッチY(mm)68(71)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300取付座A×B×C(mm)90×90車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)68(71)取付座B(mm)90
低床式プレートキャスター 自在(ストッパー付き) ウレタン車輪 ハンマーキャスター低床式プレートキャスター 自在(ストッパー付き) ウレタン車輪ハンマーキャスター
5,998税込6,598
1個
予約販売
420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
トラスコ品番338-2754材質本体:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ旋回式(ストッパー付)車輪幅(mm)40ストッパーあり取付高H(mm)79取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300取付座A×B×C(mm)90×90車輪径D(Φmm)50取付座B(mm)90
プレート式キャスター オールステンレス 自在式 ウレタン車 Eシリーズ ハンマーキャスタープレート式キャスター オールステンレス 自在式 ウレタン車 Eシリーズハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
トラスコ品番814-2073材質本体:ステンレス、車輪:ウレタン(熱可塑製)、ホイール:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)27固定方法(車輪)ナット取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)32許容荷重(daN)60旋回半径r(mm)83取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入) ハンマーキャスターオールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入)ハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
トラスコ品番336-5181材質本体:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)68(71)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)100取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)68(71)取付座B(mm)90
軽量 薄板鋼鈑製 自在ブレーキ付 ウレタンB車 ハンマーキャスター軽量 薄板鋼鈑製 自在ブレーキ付 ウレタンB車ハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
薄板鋼板採用により軽量化を実現し、操作性・耐久性がさらに向上したキャスターです。軽量化を目的としたプラスチック台車やアルミ台車に使用されます。
トラスコ品番814-4006材質本体:スチール、表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタン(熱可塑製)タイプ自在式車輪幅(mm)27取付寸法(mm)55×42取付高H(mm)93取付座(mm)70×58許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75取付穴径(mm)8.8
クッション 静シリーズ プレート式 自在SP付 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション 静シリーズ プレート式 自在SP付 エラストマー車ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり取付高H(mm)108~102取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56車輪タイプ単輪
クッション プレート式 自在SP付 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション プレート式 自在SP付 エラストマー車ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり取付高H(mm)108~102取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56車輪タイプ単輪
クッション プレート式 自在 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション プレート式 自在 エラストマー車ハンマーキャスター
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)70取付寸法(mm)56×28取付高H(mm)108~102取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
クッション プレート式 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション プレート式 エラストマー車ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)70取付寸法(mm)56×28取付高H(mm)108~102取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
クッション 静シリーズ ねじ込み 自在SP付 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション 静シリーズ ねじ込み 自在SP付 エラストマー車ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ・ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
クッション 静シリーズ ねじ込み 自在 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション 静シリーズ ねじ込み 自在 エラストマー車ハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
クッション ねじ込み 自在 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション ねじ込み 自在 エラストマー車ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイール車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
...