6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【タッチスクリーン】あり、【ディスプレイマトリックステクノロジー】TFT 幅(mm)57.1 寸法(mm)57.1×7.5×95.7、【視野領域】64.8×48.6 ディスプレイ透過型 解像度240×320pixels RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLCD 動作温度範囲(℃)-20~+70 入力電圧dc 供給電圧(V)4~5.5
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷




仕様対角線ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = シリアル解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり視野領域寸法 = 108 x 64.8mm供給電圧 = 4 → 5.5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 142.8 x 93.8 x 8.2mmディスプレイマトリックステクノロジー = TFT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃色数 = 65,536 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷


関連カテゴリ