絞り込み
ブランド
- ABB
- モノタロウ(10)
- 三菱ふそう(36,617)
- オカムラ(岡村製作所)(28,110)
- ホンダ(23,167)
- SMC(21,554)
- MAZDA(マツダ)(12,290)
- ミツビシ(6,294)
- イトーキ(6,053)
- ニッサン(3,094)
- トヨタ(3,017)
- BIGM(丸山製作所)(2,479)
- アズワン(2,135)
- 河村電器産業(2,080)
- 高田ベッド製作所(2,016)
- 理研計器(1,948)
- いすゞ自動車(1,871)
- Panasonic(パナソニック)(1,763)
- TRUSCO(1,569)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,568)
- 黒田精工(1,448)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ABB
ABBのページです。ABBは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、制御機器/はんだ・静電気対策用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在66件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

電磁接触器 230 V ac 4極 AF305シリーズ
ABB¥519,800税込¥571,7801個7日以内出荷AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:500 A●許容入力:160 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF305●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:180mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6958アズワン品番65-7348-93
電磁接触器 230 V ac 4極 AF265シリーズ
ABB¥399,800税込¥439,7801個7日以内出荷AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:400 A●許容入力:132 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF265●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:180mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6954アズワン品番65-7361-95
セーフティライトカーテン
ABB¥549,800税込¥604,7801個7日以内出荷仕様●範囲:Orion●シリーズ:Orion●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ●安全タイプ:タイプ4●コード番号:231-9998アズワン品番65-7305-58
インバータモジュール
ABB¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷ABB アダプタABB アダプタは、PROFINET IO、EtherNet/IP、Modbus TCP 通信プロトコルをサポートする 1 ポートイーサネットアダプタモジュールです。ACS355、ACSM1、ACS850、ACS880、ACS580 インバータと互換性があります。このプロトコルの選択は、ドライブのパラメータを使用して行われます。特長と利点 20 ピンコネクタをドライブに、RJ-45 コネクタをイーサネット( X1 および X2 )に接続 コンパクト 構成が簡単 Ethernet ネットワーク接続 プラスチック製のピン、ロック、およびネジでモジュールを所定の位置に固定します 3 色の 2 色 LED インジケータ用途インバータドライブ認定 EN61800-3:2004 準拠 IP20等級仕様●アクセサリタイプ:イーサネットアダプタデュアルポート●コード番号:180-9682アズワン品番65-7299-42
インバータ ACS480 380 →、480 V ac 4 kW ポンプ及び冷却ファン
ABB¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換ドライブポートフォリオに属し、コンパクトな設計で便利な内蔵機能を幅広く備えています。これにより、飲食料品、物流、倉庫、上下水道など、さまざまな業界のさまざまな用途に対して高い信頼性と簡単な運用が実現します。0.75 → 22 kW、380 → 480 V キャビネットに最適化 選択、インストール、使用が簡単 あらゆる基本機能を内蔵したコンパクトな設計 多くの基本的な用途を制御するための内蔵機能 エネルギー効率機能により、最適なエネルギー消費を実現します 最も一般的なオートメーションネットワークへの接続性 ABB のすべてに対応するドライブポートフォリオに属しています 幅広い可用性とサポート仕様●許容入力:4 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:8.9 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全長:73mm●コード番号:180-9654アズワン品番65-7299-41
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:960W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 48V dc/
ABB¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷IEC / EN61204、EN60950、IEC / EN61000-6-2、IEC / EN61000-6-3。UL60950、UL1310、GOST、CCC、CE。スイッチング電源の CP-T シリーズ。CP-T シリーズの 3 相電源ユニットは、24 V dc 及び 48 V dc 出力を備え、5 A、10 A、20 A、40 A で使用できます 効率:最大 92 % 周囲温度 70 ℃ まで対応する設計です リレー出力は、出力電圧のエラーフリー動作を示します。 出力電圧を調整可能 低電力損失及び低発熱 DIN レールアセンブリ。仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:48V dc●出力電流:20A●定格電力:960W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●幅:276mm●最低温度:-40℃●コード番号:772-4848アズワン品番65-7215-69
AF580/750 Base Replacement Part
ABB¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:動作コイル●併用可能製品:AF580、AF750●範囲:AF●コード番号:236-6921アズワン品番65-7270-60
電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズ
ABB¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:125 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF40●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:103mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:837-6936アズワン品番65-7349-13
電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ
ABB¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:160 A●許容入力:55 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6945アズワン品番65-7362-27
ライトカーテン Orion2
ABB¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷仕様●シリーズ:Orion2●コンポーネントタイプ:レシーバ、送信機●最大スキャン距離:50m●安全タイプ:タイプ4●ビームの数:3●コード番号:237-1488アズワン品番65-7271-24
コネクタ コネクタ Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20
ABB¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●シリーズ:RSA●コード番号:237-1445アズワン品番65-7272-62
インバータ ACS480 380 →、480 V ac 7.5 kW ポンプ及び冷却ファン
ABB¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換ドライブポートフォリオに属し、コンパクトな設計で便利な内蔵機能を幅広く備えています。これにより、飲食料品、物流、倉庫、上下水道など、さまざまな業界のさまざまな用途に対して高い信頼性と簡単な運用が実現します。0.75 → 22 kW、380 → 480 V キャビネットに最適化 選択、インストール、使用が簡単 あらゆる基本機能を内蔵したコンパクトな設計 多くの基本的な用途を制御するための内蔵機能 エネルギー効率機能により、最適なエネルギー消費を実現します 最も一般的なオートメーションネットワークへの接続性 ABB のすべてに対応するドライブポートフォリオに属しています 幅広い可用性とサポート仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:16.2 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:220mm●コード番号:180-9656アズワン品番65-7299-59
インバータ ACS480 380 →、480 V ac 5.5 kW ポンプ及び冷却ファン
ABB¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換ドライブポートフォリオに属し、コンパクトな設計で便利な内蔵機能を幅広く備えています。これにより、飲食料品、物流、倉庫、上下水道など、さまざまな業界のさまざまな用途に対して高い信頼性と簡単な運用が実現します。0.75 → 22 kW、380 → 480 V キャビネットに最適化 選択、インストール、使用が簡単 あらゆる基本機能を内蔵したコンパクトな設計 多くの基本的な用途を制御するための内蔵機能 エネルギー効率機能により、最適なエネルギー消費を実現します 最も一般的なオートメーションネットワークへの接続性 ABB のすべてに対応するドライブポートフォリオに属しています 幅広い可用性とサポート仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:12 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:223mm●コード番号:180-9655アズワン品番65-7301-90
インバータ ACS480 380 →、480 V ac 1.1 kW ポンプ及び冷却ファン
ABB¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換ドライブポートフォリオに属し、コンパクトな設計で便利な内蔵機能を幅広く備えています。これにより、飲食料品、物流、倉庫、上下水道など、さまざまな業界のさまざまな用途に対して高い信頼性と簡単な運用が実現します。0.75 → 22 kW、380 → 480 V キャビネットに最適化 選択、インストール、使用が簡単 あらゆる基本機能を内蔵したコンパクトな設計 多くの基本的な用途を制御するための内蔵機能 エネルギー効率機能により、最適なエネルギー消費を実現します 最も一般的なオートメーションネットワークへの接続性 ABB のすべてに対応するドライブポートフォリオに属しています 幅広い可用性とサポート仕様●許容入力:1.1 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:3.1 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●ドライブタイプ:AC●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:207.1mm●コード番号:180-9650アズワン品番65-7300-80
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:40A 定格:960W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 24V dc/
ABB¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷IEC / EN61204、EN60950、IEC / EN61000-6-2、IEC / EN61000-6-3。UL60950、UL1310、GOST、CCC、CE。スイッチング電源の CP-T シリーズ。CP-T シリーズの 3 相電源ユニットは、24 V dc 及び 48 V dc 出力を備え、5 A、10 A、20 A、40 A で使用できます 効率:最大 92 % 周囲温度 70 ℃ まで対応する設計です リレー出力は、出力電圧のエラーフリー動作を示します。 出力電圧を調整可能 低電力損失及び低発熱 DIN レールアセンブリ。仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:40A●定格電力:960W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●シリーズ:CP-T●最低温度:-40℃●コード番号:772-4841アズワン品番65-7215-68
ライトカーテン Orion2
ABB¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷仕様●シリーズ:Orion2●コンポーネントタイプ:レシーバ、送信機●最小スキャン距離:0.5m●安全タイプ:タイプ4●コード番号:237-1487アズワン品番65-7270-73
サージ防止装置 275 V 80kA DINレール
ABB¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷仕様●ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 1 及びタイプ 1+2 の SPD は、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。特長と利点 最大 160 A のヒューズまたは 125 A MCB のバックアップ保護 DIN レール取り付け 3 本の保護されたラインがある 安全性の向上 動作温度アズワン品番65-8095-54
インバータ ACS480 380 →、480 V ac 11 kW ポンプ及び冷却ファン
ABB¥359,800税込¥395,7801個7日以内出荷一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換ドライブポートフォリオに属し、コンパクトな設計で便利な内蔵機能を幅広く備えています。これにより、飲食料品、物流、倉庫、上下水道など、さまざまな業界のさまざまな仕様●許容入力:11 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:23.8 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:なし●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:220mm●コード番号:180-9657アズワン品番65-7299-60
AF400/460 Base Replacement Part
ABB¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様●併用可能製品:AF400、AF460●範囲:AF●コード番号:236-6919アズワン品番65-7269-26
Orion1 Mirror 190-Dev. mirror excl stand
ABB¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1501アズワン品番65-7794-24
電力計 LCD 4桁 A44シリーズ
ABB¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:3●シリーズ:A44アズワン品番65-7272-27
電磁接触器 230 V ac 4極 AF205シリーズ
ABB¥329,800税込¥362,7801個7日以内出荷AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:350 A●許容入力:110 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF205●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:152.6mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃アズワン品番65-7362-30
電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ
ABB¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:200 A●許容入力:75 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃アズワン品番65-7362-29
安全モジュール 安全モジュール PLC CPUモジュール用
ABB¥339,800税込¥373,7801個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:安全モジュール●併用可能製品:PLC CPUモジュール●入力方式:アナログ、デジタル●シリーズ:2TLAアズワン品番65-7270-38
安全モジュール ACS 400用
ABB¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷仕様●併用可能製品:ACS 400●入力方式:フェイルセーフ●シリーズ:2TLAアズワン品番65-7270-64
ライトカーテン Orion2
ABB¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷仕様●シリーズ:Orion2●コンポーネントタイプ:レシーバ、送信機●最大スキャン距離:50m●安全タイプ:タイプ4●ビームの数:4アズワン品番65-7271-39
サージ防止装置 480 V ac 40kA DINレール
ABB¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様●最大定格電圧:480 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:40kA●シリーズ:OVRアズワン品番65-7026-56
サージ防止装置 400 V ac 80kA DINレール
ABB¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷仕様●最大定格電圧:400 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:80kA●シリーズ:OVRアズワン品番65-6925-33
サージ防止装置 275 V 80kA DINレール
ABB¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 2 サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するように設計されており、低い保護レベル( Up )を確保しています。また、8/20 μ s 波形の電流を