11ページ目:

700件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S200シリーズ ABBS200シリーズABB
3,998税込4,398
1個
60日以内出荷
ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S201-Z25は1極、トリップ特性Z、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流25Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88幅(mm)17.5質量(g)125奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)3.3電気的耐久性20000 AC cycle
S800アクセサリ ABBS800アクセサリABB
8,998税込9,898
1個
40日以内出荷
補助/信号用接点。接点構成2CO。S800シリーズに適合します。
仕様S800-AUXAETBCALT AuxiliaryAETBCSignal Contact種別95幅(mm)9接点数(NC)2質量(g)53奥行(mm)9取付面位置側面
S800アクセサリ ABBS800アクセサリABB
5,298税込5,828
1個
40日以内出荷
補助接点。接点構成2CO。S800シリーズに適合します。
仕様S800-AUX Auxiliary Contact種別95幅(mm)9接点数(NC)2質量(g)50奥行(mm)9取付面位置側面
S204アクセサリ ABBS204アクセサリABB
2,698税込2,968
1個
40日以内出荷
補助接点。 接点構成1CO。S 200 UおよびS 200 UPに適合します。(UL489およびCSA22.2 No.5準拠)
仕様Indication of the position of the device’s contacts. Accessories for S 200 U and S 200 UP acc. UL 489 and CSA 22.2 No. 5.種別100幅(mm)8.8接点数(CO)1質量(g)35奥行(mm)69消費電力(W)0.5取付面位置
S203アクセサリ ABBS203アクセサリABB
2,698税込2,968
1個
40日以内出荷
補助接点。接点構成1CO。MCB S 200シリーズ、SN 201シリーズ、RCCB F 200シリーズ、RCBO DS201、DS202C、DS 200シリーズに適合します。
仕様Indication of the position of the device’s contacts. Suitable for MCBs S 200 series, SN 201 series, RCCBs F 200 series, RCBOs DS201, DS202C, DS 200 series. To be mounted on the right side of the MCBs.種別85幅(mm)8.8接点数(CO)1質量(g)43奥行(mm)69消費電力(W)0.5取付面位置
S202アクセサリ ABBS202アクセサリABB
4,998税込5,498
1個
40日以内出荷
補助接点。接点構成2NO。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ、F200シリーズに適合します。
仕様S2C-H6-20R Auxiliary contact 2NO種別85幅(mm)8.8接点数(NO)2質量(g)40奥行(mm)69消費電力(W)1取付面位置
S201アクセサリ ABBS201アクセサリABB
4,998税込5,498
1個
40日以内出荷
補助接点。接点構成1NO/1NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ、F200シリーズに適合します。
仕様S2C-H6-11R Auxiliary contact 1NO/1NC種別85幅(mm)8.8接点数(NC)1、(NO)1質量(g)40奥行(mm)69消費電力(W)1取付面位置
S200アクセサリ ABBS200アクセサリABB
4,998税込5,498
1個
40日以内出荷
補助接点。接点構成2NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ、F200シリーズに適合します。
仕様S2C-H6-02R Auxiliary contact 2NC種別85幅(mm)8.8接点数(NC)2質量(g)40奥行(mm)69消費電力(W)1取付面位置
S200アクセサリ ABBS200アクセサリABB
4,398税込4,838
1個
40日以内出荷
補助接点。接点構成2NO。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズに適合します。
仕様Indication of the position of the device’s contacts. To be mounted on the left side of the MCBs. Suitable for MCBs S 200 series.種別85幅(mm)8.8接点数(NO)2質量(g)55奥行(mm)69消費電力(W)1取付面位置
S200アクセサリ ABBS200アクセサリABB
4,398税込4,838
1個
40日以内出荷
補助接点。接点構成1NO/1NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズに適合します。
仕様Indication of the position of the device’s contacts. To be mounted on the left side of the MCBs. Suitable for MCBs S 200 series.種別85幅(mm)8.8接点数(NC)1、(NO)1質量(g)40奥行(mm)69消費電力(W)1取付面位置
S200アクセサリ ABBS200アクセサリABB
4,398税込4,838
1個
40日以内出荷
補助接点。接点構成2NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズに適合します。
仕様Indication of the position of the device’s contacts. To be mounted on the left side of the MCBs. Suitable for MCBs S 200 series.種別85幅(mm)8.8接点数(NC)2質量(g)55奥行(mm)69消費電力(W)1取付面位置
Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム ABBDeltec(デルテック)ケーブルサポートシステムABB
4,998税込5,498
1袋(25個)ほか
8日以内出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)幅(mm)12.7タイプ標準使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃難燃性UL94V-HB引張強度N(kgf)1110(113)RoHS指令(10物質対応)対応
Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム ABBDeltec(デルテック)ケーブルサポートシステムABB
1,598税込1,758
1袋(25個)ほか
4日以内出荷から90日以内出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-HBRoHS指令(10物質対応)対応
Switch mode power supply ABBSwitch mode power supplyABB
49,980税込54,978
1個
40日以内出荷から90日以内出荷
入力電圧(V)3×400-500 AC
power supply from the CP-D range ABBpower supply from the CP-D rangeABB
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
Buffer module ABBBuffer moduleABB
98,980税込108,878
1個
40日以内出荷
adapter for screw mounting ABBadapter for screw mountingABB
5,498税込6,048
1個
40日以内出荷から60日以内出荷
Busbar terminal ABBBusbar terminalABB
1,998税込2,198
1個
40日以内出荷から70日以内出荷
光センサースイッチユニット ABB光センサースイッチユニットABB
179,800税込197,780
1個
60日以内出荷
仕様STL-103 LIGHT VALUE SWITCH
シグナルコンタクト ABBシグナルコンタクトABB
6,398税込7,038
1個
40日以内出荷
鍵付きパドロック ABB鍵付きパドロックABB
3,398税込3,738
1個
40日以内出荷
仕様SA 2 Padlock with 2 keys
Undervoltage release ABBUndervoltage releaseABB
22,980税込25,278
1個
40日以内出荷
UL ロック金具 ABBUL ロック金具ABB
849税込934
1個
40日以内出荷
仕様S800U-PLL UL locking device
Shunt operation release ABBShunt operation releaseABB
19,980税込21,978
1個
40日以内出荷
規格IEC 60947-2/UL 489定格絶縁電圧(V)690定格周波数(Hz)DC、50/60保護等級IP20 IP40(actuating end only)締付トルク(N・m)3.5動作範囲70~110% Ue耐振動性能IEC 60068-2-6、EN 61373 Cat.1/Class B汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)-25~60電源供給AC/DC任意保管温度(℃)-40~70導体サイズ(AWG[mm2])1~25 (14-2) strand、1~35 (14-3) cableDINレールEN 60715
サーキットブレーカ用ケーブル ABBサーキットブレーカ用ケーブルABB
3,898税込4,288
1個
40日以内出荷
Axial extension for door mounting ABBAxial extension for door mountingABB
4,998税込5,498
1個
40日以内出荷
ロータリー操作駆動部 ABBロータリー操作駆動部ABB
13,980税込15,378
1個
40日以内出荷
仕様S800-RD Rotary drive
パドロックレバーロック ABBパドロックレバーロックABB
15,980税込17,578
1個
40日以内出荷
仕様S800-PLL Padlock lever lock 4mm
Identification Labeling System ABBIdentification Labeling SystemABB
3,898税込4,288
1個
40日以内出荷
仕様S800-ILS Label 6×11.5mm
エンドキャップ ABBエンドキャップABB
3,898税込4,288
1個
40日以内出荷
仕様S800-END Endcover
サーキットブレーカ用シグナル/補助接点ユニット ABBサーキットブレーカ用シグナル/補助接点ユニットABB
2,998税込3,298
1個
40日以内出荷
仕様Signalling of a fault (overcurrent/short-circuit for MCBs). Accessories for S 200 U and S 200 UP acc. UL 489 and CSA 22.2 No. 5.
ロータリー操作用金具 ABBロータリー操作用金具ABB
7,698税込8,468
1個
40日以内出荷
仕様S2C-DH Rotary operating mechanism
サーキットブレーカ ABBサーキットブレーカABB
7,698税込8,468
1個
40日以内出荷
ニュートラル遮断ユニット ABBニュートラル遮断ユニットABB
2,998税込3,298
1個
40日以内出荷
補助スイッチユニット ABB補助スイッチユニットABB
4,998税込5,498
1個
40日以内出荷
サーキットブレーカ用ブスバー ABBサーキットブレーカ用ブスバーABB
239税込263
1個
4日以内出荷から70日以内出荷
マニュアルモータスタータ用電源ブロック ABBマニュアルモータスタータ用電源ブロックABB
2,398税込2,638
1個
60日以内出荷
極数3規格IEC/EN 60947-1、IEC/EN 60947-4-1、UL 60947-1、UL60947-4-1保存温度(℃)-50~80動作温度(℃)-25~70動作電圧(V)AC690/DC250ターミナルタイプScrew Terminals