15ページ目:

700件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABB ヒューズリンク ABBABB ヒューズリンクABB
919税込1,011
1個
7日以内出荷
種類センタータグヒューズ定格電圧(V)500遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線規格DIN IEC 60269-1-2ヒューズHRCアプリケーション(カテゴリ)gG幅(mm)(タグ幅)15
ABB パイロットライトヘッド ABBABB パイロットライトヘッドABB
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = ABB ModularシリーズABB ModularRoHS指令(10物質対応)対応
ABB タイマー リレー マルチ動作  DINレール ABBABB タイマー リレー マルチ動作 DINレールABB
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB タイマー リレー オフディレー 無電圧入力 シングル動作  DINレール ABBABB タイマー リレー オフディレー 無電圧入力 シングル動作 DINレールABB
25,010税込27,511
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB タイマー リレー インパルスオン シングル動作 ABBABB タイマー リレー インパルスオン シングル動作ABB
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac, 24 → 48 V dc時間範囲 = 0.05 s → 100 h操作のモード = Impulse ON取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 6 Aターミナルタイプ = Screw最小電圧 = 12 V最大電圧 = 250 Vコンタクト材質 = カドミウム
ABB コンタクトブロック ABBABB コンタクトブロックABB
209税込230
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトブロックホルダ、コンタクトブロック. このABBモジュラコンタクトブロック製品はセルフクリーニングコンタクトを備えています。 これは内蔵のワイプ機構を使用して実現します。 動作中は可動コンタクトが固定コンタクトをロールオーバーして横方向にスライドします。 この機能により、使用頻度の高い又は低い用途でも良質で清潔なコンタクトを維持します。 コンタクトブロックはコンタクトブロックホルダへ簡単にスナップイン接続ができ、同様に動作ヘッドへ簡単にスナップイン接続もできます。 この特長により、動作ヘッドからコンタクトブロックホルダを取り外す場合に追加の工具が不要になるため、保守時間を削減できます。 このABBモジュラコンタクトブロック製品はセルフクリーニングコンタクトを備えています。 これは内蔵のワイプ機構を使用して実現します。 動作中は可動コンタクトが固定コンタクトをロールオーバーして横方向にスライドします。 この機能により、使用頻度の高い又は低い用途でも良質で清潔なコンタクトを維持します。 コンタクトブロックはコンタクトブロックホルダへ簡単にスナップイン接続ができ、同様に動作ヘッドへ簡単にスナップイン接続もできます。 この特長により、動作ヘッドからコンタクトブロックホルダを取り外す場合に追加の工具が不要になるため、保守時間を削減できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ABB キーロックハンドル ABBABB キーロックハンドルABB
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
併用機器IP66 Gemini耐候型エンクロージャIP等級IP66併用可能製品IP66 Gemini耐候型エンクロージャ
ABB インバータ ACS355 400 V 1.5 kW  1.5 kW ACモータ ABBABB インバータ ACS355 400 V 1.5 kW 1.5 kW ACモータABB
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
仕様許容入力 = 1.5 kWフェーズ = 3電源電圧 = 400 V許容電流値 = 4.1 A出力周波数 = 0 → 600Hz併用可能製品 = 1.5 kW ACモータ周囲温度 = -10 → +40℃全体の幅 = 70mm全長 = 239mm全体的な深さ = 187mmコントロールパネル = なしドライブタイプ = ベクトル制御フィルタを含む = ありシリーズ = ACS355RoHS指令(10物質対応)対応
ABB インバータ ACS310 400 V 1.5 kW ABBABB インバータ ACS310 400 V 1.5 kWABB
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
仕様許容入力 = 1.5 kWフェーズ = 3電源電圧 = 400 V許容電流値 = 4.5 A出力周波数 = 0 → 500Hz周囲温度 = -10 → +50℃全体の幅 = 70mm全長 = 239mm全体的な深さ = 161mmフィールドバス通信タイプ = ModBusフィルタを含む = ありシリーズ = ACS310RoHS指令(10物質対応)対応
ABB  ブランクプレート ABBABB ブランクプレートABB
949税込1,044
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = HSMS素材 = Plastic
ABB  ダイオードプラグインモジュール ABBABB ダイオードプラグインモジュールABB
689税込758
1個
翌々日出荷
長さ(mm)9幅(mm)13コイル定格電圧(V)AC6/DC24高さ(mm)24質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応併用機器CR-P及びCR-Mシリーズソケット認証マークUL、EAC、CSA
Enclosed Safety Switch 3P 16A Grey ABBEnclosed Safety Switch 3P 16A GreyABB
12,100税込13,310
1個
7日以内出荷
仕様通常の状態の構成 = NO極数 = 3Pヒューズの定格電流 = 50A利用可能な補助接点 = あり電流 Max = 16 Aターミナルタイプ = CableRoHS指令(10物質対応)対応
ABB 遅延リレー DINレール取付 ABBABB 遅延リレー DINレール取付ABB
17,690税込19,459
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 遅延リレー ABBABB 遅延リレーABB
22,350税込24,585
1個
7日以内出荷
仕様深さ = 113.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB リレーインターフェイス オプト出力 24 V 6.3 mA DINレール ABBABB リレーインターフェイス オプト出力 24 V 6.3 mA DINレールABB
6,830税込7,513
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB リレーインターフェイス オプト出力 24 V 5.4 mA DINレール ABBABB リレーインターフェイス オプト出力 24 V 5.4 mA DINレールABB
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB リレーインターフェイス オプト出力 24 V 4 mA DINレール ABBABB リレーインターフェイス オプト出力 24 V 4 mA DINレールABB
4,700税込5,170
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB モジュール プラグイン ABBABB モジュール プラグインABB
769税込846
1個
7日以内出荷
仕様電圧 = 110 → 230V ac/dc併用可能製品 = CR-PシリーズPCBリレーアクセサリタイプ = 保護モジュール終結タイプ = プッシュインRoHS指令(10物質対応)対応
ABB ハンドル OT315 Series用 黒 ABBABB ハンドル OT315 Series用 黒ABB
16,370税込18,007
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプハンドル併用機器OT315 Seriesハンドル色ロック3IP等級IP65仕様アクセサリタイプ = ハンドル併用可能製品 = OT315 Seriesハンドルの色 = 黒ロックの数 = 3IP評価 = IP65RoHS指令(10物質対応)対応
ABB ハンドル OT160E Series用 黒 ABBABB ハンドル OT160E Series用 黒ABB
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = Handle併用可能製品 = OT160E Seriesハンドルの色 = 黒ハンドル色併用機器OT160E SeriesアクセサリタイプHandle
ABB ハンドル OT160 Series用 黒 ABBABB ハンドル OT160 Series用 黒ABB
12,930税込14,223
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプハンドル併用機器OT160 Seriesハンドル色ロック3IP等級IP65仕様アクセサリタイプ = ハンドル併用可能製品 = OT160 Seriesハンドルの色 = 黒ロックの数 = 3IP評価 = IP65RoHS指令(10物質対応)対応
ABB ハンドル OT16 Series用 黒 ABBABB ハンドル OT16 Series用 黒ABB
3,080税込3,388
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプハンドルハンドル色ロック3IP等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
ABB ハンドル OT Series用 黒 ABBABB ハンドル OT Series用 黒ABB
1,520税込1,672
1個
7日以内出荷
併用機器OT Seriesハンドル色ロック3
ABB ハンドル NFC Series用 赤/黄 ABBABB ハンドル NFC Series用 赤/黄ABB
5,398税込5,938
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = Handle併用可能製品 = NFC Seriesハンドルの色 = 赤/黄IP評価 = IP65ハンドル色赤/黄併用機器NFC SeriesIP等級IP65アクセサリタイプHandle
ABB ソフトスタータ PSRシリーズ ABBABB ソフトスタータ PSRシリーズABB
33,510税込36,861
1個
7日以内出荷
ABB ソフトスタータ PSEシリーズ ABBABB ソフトスタータ PSEシリーズABB
140,520税込154,572
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB セーフティコントローラ S46 v2シリーズ セーフティ 入力 24 点 セーフティ 出力 16 点 ABBABB セーフティコントローラ S46 v2シリーズ セーフティ 入力 24 点 セーフティ 出力 16 点ABB
243,390税込267,729
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = Plutoシリーズ = S46 v2入力/出力数 = 46セーフティ入力数 = 24セーフティ出力数 = 16安全カテゴリ = 4 EN954-1、PLe/Cat.4 ISO13849-1電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 5.1 Aコンタクトの定格電圧 = 24 V dcIP評価 = IP20, IP40長さ = 90mm
ABB セーフティコントローラ 2TLAシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点 ABBABB セーフティコントローラ 2TLAシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点ABB
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = Plutoシリーズ = 2TLA入力/出力数 = 20セーフティ入力数 = 16セーフティ出力数 = 4安全カテゴリ = 4SIL = SIL 3電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 1.5 Aコンタクトの定格電圧 = 250 V ac, 50 V dcIP評価 = IP20, IP40幅 = 45mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 310 x 240 x 160mm IP55 ABBABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 310 x 240 x 160mm IP55ABB
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
グレー材質(本体)熱可塑性寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×240×160IP等級IP55