16ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
700件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 160 x 135 x 77mm IP55 ABBABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 160 x 135 x 77mm IP55ABB
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
グレー材質(本体)熱可塑性寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×135×77IP等級IP55
ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 160 x 135 x 150mm IP55 ABBABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 160 x 135 x 150mm IP55ABB
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
グレー材質(本体)熱可塑性寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×135×150IP等級IP55
ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー IP55 ABBABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー IP55ABB
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
グレー材質(本体)熱可塑性IP等級IP55
ABB DINレール取付用端子アクセサリ ラベルホルダ ABBABB DINレール取付用端子アクセサリ ラベルホルダABB
900税込990
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 端子ブロックマーカー併用可能製品 = スタッド端子台併用機器スタッド端子台アクセサリタイプ端子ブロックマーカー
ABB DINレール取付用端子アクセサリ マーカー RCシリーズ ABBABB DINレール取付用端子アクセサリ マーカー RCシリーズABB
2,950税込3,245
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = マーカーカードシリーズ = RC併用可能製品 = 端子台RoHS指令(10物質対応)対応
ABB DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート ABBABB DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレートABB
289税込318
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 分離プレート併用可能製品 = R600シリーズリレーモジュールRoHS指令(10物質対応)対応併用機器R600シリーズリレーモジュールアクセサリタイプ分離プレート
ABB DINレール取付用端子アクセサリ セパレータ ABBABB DINレール取付用端子アクセサリ セパレータABB
120税込132
1個ほか
7日以内出荷
アクセサリタイプ回路セパレータ
ABB DINレール取付用端子アクセサリ スペーサ ABBABB DINレール取付用端子アクセサリ スペーサABB
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = スペーサアクセサリタイプスペーサ
ABB DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー BJMシリーズ ABBABB DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー BJMシリーズABB
4,670税込5,137
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB DINレール取付用端子アクセサリ エンドセクション ABBABB DINレール取付用端子アクセサリ エンドセクションABB
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = エンドセクション併用可能製品 = HDシリーズ端子台併用機器HDシリーズ端子台アクセサリタイプエンドセクション
MSMN driver handle & shaft ABBMSMN driver handle & shaftABB
360税込396
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Driver●併用可能製品:MS116 Series, MS325 Series, MS4xx Series●ドライバアタッチメント. モータスタータへの延長バーの装着に使用
Logical socket for CR-P/safety isolation ABBLogical socket for CR-P/safety isolationABB
709税込780
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品:CR-PシリーズPCBリレー●アクセサリタイプ:ソケット●CR-Pシリーズプラグ方式インターフェイスリレー用ソケット. CR-PシリーズPCB取り付けプラグ方式インターフェイスリレーのための標準及び論理ソケット。RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティライトカーテン ABB ABBセーフティライトカーテン ABBABB
341,800税込375,980
1組
7日以内出荷
サージプロテクタ ABB ABBサージプロテクタ ABBABB
520税込572
1個ほか
7日以内出荷
コンパクトプローブサポート ABB Compact Probe Support 3 Bar Electrode ABBコンパクトプローブサポート ABB Compact Probe Support 3 Bar ElectrodeABB
27,850税込30,635
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Compact Probe Support●併用可能製品:3 Bar Electrode●製品画像では、コンパクトサポートアセンブリと電極アセンブリを組み付けたものが示されています。個々の要件に応じて、 バー電極3本用コンパクトサポート - ; 746-7504 746-7504 、 バー電極3本用ディスタンスプレート - ; 746-7508 746-7508 、 1インチねじ用薄型ナット - ; 746-7517 746-7517 、 バー電極3本、300 mm - ; 746-7510 746-7510 、 600 mm - ; 746-7514 746-7514 、 1000 mm - ; 746-7523 746-7523 、 サスペンション電極 - ; 746-7526 746-7526 などの正しいコンポーネントを確実に選択してください。. 液面リレーアクセサリ - ABB. アクセサリには、コンパクトサポートアセンブリコンポーネント、ABB導電性液面リレー専用の電極コンポーネントなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 2NO ABB ABBコンタクトブロック 2NO ABBABB
2,280税込2,508
1個
7日以内出荷
コンタクトブロック 2NC ABB ABBコンタクトブロック 2NC ABBABB
2,280税込2,508
1個
7日以内出荷
コンタクトブロック 1NO 1NC ABB ABBコンタクトブロック 1NO 1NC ABBABB
2,280税込2,508
1個
7日以内出荷
コンタクトブロック 1NC ABB ABBコンタクトブロック 1NC ABBABB
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コネクタセット ABB CMSシリーズ回路監視システム  通信モジュール ABBコネクタセット ABB CMSシリーズ回路監視システム 通信モジュールABB
9,010税込9,911
1箱(35個)
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:コネクタセット●併用可能製品:CMSシリーズ回路監視システムRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル Vitalシリーズ ABBケーブル VitalシリーズABB
12,370税込13,607
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブル●併用:Vitalシリーズ●サイズ:10mRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル PSRシリーズ ABBケーブル PSRシリーズABB
7,430税込8,173
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブル●併用:Vitalシリーズ●サイズ:10mRoHS指令(10物質対応)対応
オープンコアセンサ ABB 回路監視システム ABBオープンコアセンサ ABB 回路監視システムABB
13,560税込14,916
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オーバーロードリレー ABB 44.4mm ABBオーバーロードリレー ABB 44.4mmABB
23,970税込26,367
1個
7日以内出荷
仕様幅:44.4mm●電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。. 過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ Vitalコントローラ ABBアダプタ VitalコントローラABB
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アダプタ●併用:Plutoシリーズ、VitalシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
熱動過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB TF42 ABB熱動過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB TF42ABB
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電力計 ABB LCD 6桁 パルス出力 C11シリーズ ABB電力計 ABB LCD 6桁 パルス出力 C11シリーズABB
13,680税込15,048
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:6 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 メータ確度:1 % 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+70℃ 、 メータタイプ:電子RoHS指令(10物質対応)対応
電子過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB EF65, 70 A, 690V ac ABB電子過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB EF65, 70 A, 690V acABB
47,440税込52,184
1個
7日以内出荷
仕様モーター定格電流:70 、 制御電圧:690 ac コンタクトの定格電流:6 、 極の設定:3P 範囲:AFシリーズ コンタクトの定格電圧:600 ac/dc 取付けスタイル:接触器下取り付け 電源電圧:1000 ac シリーズ:EF65 通常の状態の構成:NO+NC 補助接点の数:2 リセット方法:自動、手動 長さ:70mm 動作温度範囲:-25 +70 、 電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。. 過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部
電子過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB EF19, 150 A, 690V ac ABB電子過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB EF19, 150 A, 690V acABB
75,590税込83,149
1個
7日以内出荷
仕様モーター定格電流:150 、 制御電圧:690 ac コンタクトの定格電流:6 、 極の設定:3P 範囲:AFシリーズ コンタクトの定格電圧:600 ac/dc 取付けスタイル:接触器下取り付け 電源電圧:1000 ac シリーズ:EF19 通常の状態の構成:NO+NC 補助接点の数:2 リセット方法:自動、手動 深さ:105.2mm 動作温度 Min:-25℃ 電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。. 過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部
端子シュラウド ABB ABB端子シュラウド ABBABB
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
前面取り付けキット DELTAPlusタイプ直接接続メータ用 ABB前面取り付けキット DELTAPlusタイプ直接接続メータ用ABB
9,030税込9,933
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:前面取り付けキット●併用:DELTAPlusタイプ直接接続メータ
接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NF ABB接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NFABB
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトの定格電流:6 A●範囲:AFシリーズ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:NF●通常の状態の構成:3NO / 1NC●補助接点の数:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●動作温度範囲:-40 → +70 ℃●IEC60947-5-1及びEN60947-5-1、UL508、CSA C22.2 N14. 接触器リレー. AF接触器リレー、AC / DC動作 AF09-AF38接触器リレーには幅広い制御電圧Ucmin - Ucmaxに対応できる電子コイルインターフェイスが印加されています。わずか4コイルで24 → 500 Vac又は20 → 500 Vdcの制御電圧をカバー Zコイルタイプを印加したAF.Z接触器リレーを使用すれば、24 Vdc、500 mA PLC出力で直接制御が可能なうえ、保持コイル消費を低減 AF.Z接触器リレーは短時間の電圧降下及び停電に対する耐性を実現(SEMI F47準拠) AF接触器リレーはサージ保護機能を内蔵しているため、サージサプレッサを追加する必要がありません。 接触器リレーはIEC609947-5-1のAnnex Lに準拠したコンタクト装置が機械的に接続されており、側面に「メカニカルリンク」のマークありRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ ABBコンパクトシリーズ, 22mm, ABB, ABB押しボタンスイッチ ABBコンパクトシリーズ, 22mm, ABB,ABB
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷