18ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
700件中 681700
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル電力計 ABB LCD 7桁 パルス出力 B24シリーズ ABBデジタル電力計 ABB LCD 7桁 パルス出力 B24シリーズABB
42,700税込46,970
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 ABB LCD 7桁 パルス出力 B23シリーズ ABBデジタル電力計 ABB LCD 7桁 パルス出力 B23シリーズABB
54,150税込59,565
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:7 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 メータ確度:1 % 、 最小温度:-40℃ 、 シリーズ:B23 、 ABB電力量計B23三相ブロンズレベル. Bシリーズは、最大65 Aの直接接続又はトランス接続(CT)機器用の基本メータ製品シリーズです。 これらのシリーズのメータは、様々な用途及び機器に適した需要の高いメータです。 メータのナビゲーションは、ディスプレイの下にある押ボタンで簡単です。 Bシリーズメータのデータは、パルス出力又はシリアル通信で収集できます。 すべてのメータには、KNXアダプタのような外部シリアル通信アダプタ(SCA)付きの赤外線ポートが搭載されています。. - B23 - 3相メータ、65 A - 4 DIN幅、IRポート付き - 直接接続の電気メータ - 2及び3要素測定 - 機器値 - アラーム機能. 機能(ブロンズレベル). 有効エネルギー及び無効エネルギー インポート / エクスポート. 新規アップデート: すべてのBシリーズメータ関連の新しいアップデートにより、取扱いやセットアップがさらに直観的になりました。 これには、更新されたHMIが含まれます。メータ測定を設定する際のクリック回数が少ないため、インストール時間を短縮してインストーラのコストを削減できます。 - より少ないクリック回数で一般的な設定を構成可能 - パルス出力設定のためのステップ数を削減 - 読み易く分かりやすいテキスト - デフォルトではアラームは非アクティブRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 ABB LCD 6桁 パルス出力 B21シリーズ ABBデジタル電力計 ABB LCD 6桁 パルス出力 B21シリーズABB
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:6 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 メータ確度:1 % 、 最小温度:-40℃ 、 シリーズ:B21 、 ABB電力量計B21単相スチールレベル. Bシリーズは、最大65 Aの直接接続又はトランス接続(CT)機器用の基本メータ製品シリーズです。 これらのシリーズのメータは、様々な用途及び機器に適した需要の高いメータです。 メータのナビゲーションは、ディスプレイの下にある押ボタンで簡単です。 Bシリーズメータのデータは、パルス出力又はシリアル通信で収集できます。 すべてのメータには、KNXアダプタのような外部シリアル通信アダプタ(SCA)付きの赤外線ポートが搭載されています。. - B21 - 単相メータ、65 A - 2 DIN幅、IRポート付き - 直接接続の電気メータ - 機器値 - アラーム機能. 機能(スチールレベル). 有効エネルギー. 新規アップデート: すべてのBシリーズメータ関連の新しいアップデートにより、取扱いやセットアップがさらに直観的になりました。 これには、更新されたHMIが含まれます。メータ測定を設定する際のクリック回数が少ないため、インストール時間を短縮してインストーラのコストを削減できます。 - より少ないクリック回数で一般的な設定を構成可能 - パルス出力設定のためのステップ数を削減 - 読み易く分かりやすいテキスト - デフォルトではアラームは非アクティブRoHS指令(10物質対応)対応
Shaft 210mm long, 6mm dia. for pstl hndl ABBShaft 210mm long, 6mm dia. for pstl hndlABB
1,200税込1,320
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:シャフト併用:OT160E4シリーズ、OT200シリーズ、OT250シリーズセレクタハンドル及びシャフト. OTスイッチ製品に使用する延長シャフト及びセレクタハンドル製品です。. シャフトを遮断器に取り付けて操作を実現、ハンドルとの組み合わせで使用 ハンドルは黒色又は黄色 / 赤色で用意
SHAFT 180mm SELECTOR TYPE 6mm DIA ABBSHAFT 180mm SELECTOR TYPE 6mm DIAABB
1,050税込1,155
1個
7日以内出荷
仕様セレクタハンドル及びシャフト. OTスイッチ製品に使用する延長シャフト及びセレクタハンドル製品です。. シャフトを遮断器に取り付けて操作を実現、ハンドルとの組み合わせで使用 ハンドルは黒色又は黄色 / 赤色で用意RoHS指令(10物質対応)対応
TF65-47 ABBTF65-47ABB
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
NF22E-11 ABBNF22E-11ABB
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MCB-10B ABBMCB-10BABB
1,140税込1,254
1個
7日以内出荷
MCB-01B ABBMCB-01BABB
1,140税込1,254
1個
7日以内出荷
AF12-30-10-11 ABBAF12-30-10-11ABB
10,010税込11,011
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AF09-30-01-11 ABBAF09-30-01-11ABB
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2TLA020070R5800 ABB2TLA020070R5800ABB
16,980税込18,678
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2TLA020052R1000 ABB2TLA020052R1000ABB
66,980税込73,678
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2CMA100178R1000 ABB2CMA100178R1000ABB
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1SPE007715F0751 ABB1SPE007715F0751ABB
399税込439
1個
7日以内出荷
1SNA645034R2300 ABB1SNA645034R2300ABB
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電気自動車用AC普通充電器 ABB電気自動車用AC普通充電器ABB
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
Terra AC wallboxは、家庭、オフィス、商業施設に最適なAC普通充電器です。高い費用帯効果と優れた充電体験を提供します。通信機能を用いた遠隔監視や専用アプリによる制御・設定が可能なTerra AC wallboxは、将来を見据えた設計で、最適化されたスマートな充電を実現します。安全性はABBのビジネスとTerra AC wallboxの両方のコア原則です。ABBの他のEV充電ソリューションと同様に、独立した第三者安全認証機関による最高レベルの安全基準で評価・試験されています。
用途電気自動車充電仕様【入力線】L1、L2、PE質量(kg)7タイプMode3出力(kW)6定格電圧(V)単相200ケーブル長(m)7.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×195×110定格電流(A)30保護等級IP55、IK10通信機能Ethernet (RJ45)、Wifi、OCPP1.6J、Bluetooth、4G (オプション)、専用アプリ「ChargerSync」設置場所屋外設置可能環境温度範囲(℃)-35~+50安全機能過電流保護、過電圧保護、PE (保護接地)監視、地絡保護、サージ保護
IP54 Kit for door mounting ABBIP54 Kit for door mountingABB
8,898税込9,788
1個
40日以内出荷
仕様The S800-RHE-IP54 Kit can be used to get a door mounting for IP54.It can to be used together with the red or black rotary handle (S800-RHE-EM or S800-RHE-H) and with the axial extension S80-RHE-S.
ABB DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ ABBABB DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップABB
500税込550
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = エンドストップ併用可能製品 = スタッド端子台併用機器スタッド端子台アクセサリタイプエンドストップ